Pull Action -salpapuristimia käytetään toistuvasti sulkemaan ja avaamaan työkappaleita, jotka on asetettu joko vaakasuoraan tai kohtisuoraan puristimen alustaan nähden. Näitä kiinnikkeitä on saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 375 -sarja vetotoimisalpapuristimet käyttävät ergonomista kahvaa vaakasuoran U-koukun asettamiseen vastakkaisen työkappaleen salvan/kiinnikkeen ympärille, joka on sijoitettu samansuuntaisesti puristimen pohjan kanssa. Näiden puristimien kahva on integroitu peukalon ohjausvivulla kätevän yhdellä kädellä. Näiden puristimien maksimipidätyskapasiteetti on 4000 lb. Destaco 375-M-25 -kiinnike on varustettu 25 mm pidemmällä U-koukulla työkappaleen/kiinnikkeen vetämiseksi pidemmältä. Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä puristimessa on vahva teräsrakenne, joka kestää kovan käytön aiheuttamaa säännöllistä kulumista. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen versioina, joissa on hitsaus jalustassa pysyvää asennusta varten; Toggle Lock Plus -mekanismi puristimen toissijaiseen lukitsemiseen sen tahattoman avautumisen estämiseksi. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 & -M-100 osoitteessa mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös vastaavan (Destaco 374-M-25) salpapuristin, jossa on pystysuora U-koukku puristimen alustaan nähden kohtisuoraan asetetun työkappaleen käsittelemiseksi.
Käyttö:
Destaco 375-M-25 salpapuristin soveltuu muovaukseen ja kokoonpanoon kalusteissa, kuten ovissa, kansissa, astioissa, tynnyreissä, astioissa ja kansissa. Tätä puristinta käytetään pääasiassa kuljetus-, kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-M-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä, vaakasuoralla U-koukulla, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukkuvetotanko on 25 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku kiinnittimen vetämiseen pidemmältä ajalta.
- Se on valmistettu raskaasta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden estämiseksi taipumisen / murtumisen estämiseksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
- Se tarjoaa maksimikantavuuden 4000 lb.
- Puristinkahva on integroitu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 385102 salpalevyn Destaco 375-M-25 puristuskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (375-ZB1) ja koukkukokoonpanoa (375215-M-25) käytetään korvaamaan puristimen kuluneet tai vialliset osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-M-25 puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 375-M-25 puristimen pohjassa on kierrekiinnitysreiät nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 375-M-25 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet muunnelmina, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuus (375-RM-25) estääksesi puristimen tahattoman lukkiutumisen ja hitsaamisen alustaan kiinnitystavan (375-BM-25) kiinteään, hitsattavaan asennukseen.
K. Onko Destaco 375-M-25 salpapuristinta tarjolla eri koukun pituuksilla?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia salpapuristimet, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (375), 50 mm standardipituutta pidempi (375-M-50) ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus (375-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.