Rumpurullat
Rumpurullat ovat ideal sekä nestemäisen että kiinteän rummun sisällön sekoittamiseen joko kiinteällä tai vaihtelevalla nopeudella avaamatta rumpua. Ne on suunniteltu vähentämään altistumista haitallisille chemicals ja minimoi upposekoittimiin liittyvän lisäpuhdistuksen tarpeen. ThesRumputeloja käytetään jauhamiseen, tasoittamiseen ja sekoittamiseenhes jauheesta, maalista, öljystä, uretaanihartsista, liimasta, väriaineesta ja makuaineista suljetussa rummussa. Ne voivat rullata mitä tahansa tavallista 55 gallonan metallirumpua. Kuivakuormituskapasiteetti thesRummun telat ovat pienempi kuin nesteen kantavuus, koska edellinen kohdistaa rummun pyörittimeen suuremman rasituksen kuin jälkimmäisen nesteen liike.
Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman these rumpurullat Morse Manufacturing Company, Inc:ltä, johtavalta rummunkäsittelylaitteiden valmistajalta.
Morse 201-sarja kannettavat rumpurullat voidaan helposti siirtää polyolefiinipyörillä ja kääntyvillä pyörillä. Sisäänrakennettu kippitanko these-yksiköihin on lisäksi integroitu ylävanteen koukku ja tukijalka, jotka vakauttavat rullan sekä pysty- että rulla-asennossa. Niissä on myös 4 veto- ja 4 välipyörää, jotka pystyvät käsittelemään nestemäisiä ja kuivia kuormia jopa 500 lb & 300 lb asti.spectiiviisti. Tietyissä malleissa on lisäksi leveät hihnat pyörien sijaan, jotta kuiturumpujen sisällä sekoittuu kuitujen sivuseinämiä vahingoittamatta.
Morse Drum 456 Series Hydra-Lift rumpurullat käytä sisäänrakennettua hydraulijärjestelmää rumpujen nostamiseen ja aseta se telalle rummun sisällön nopeaa ja helppoa sekoittamista varten. Brändin CE-sertifikaattitiflapsi Hydra-Lift rumpurullat (mallinumero päättyy -CE) on suunniteltu Euroopan vaatimusten mukaisesti ja niitä voidaan käyttää maissa, joissa on 50 Hz virtalähde.
Kiinteät rumpurullat ovat saatavilla kahdessa eri versiossa: yksikiinteä telat, jotka käsittelevät vain yhtä rumpua kerralla ja kaksinkertainen paikallaan rumpurullat, jotka voivat pyörittää kahta rumpua samanaikaisesti.
Nostaaksesi vierintänopeutta nopeasti, Morse Drum tyhjäkäynnin kiinnitys On ideal valinta, koska ne voivat rullata 1–5 gallonan (4–20 litran) sylinterimäisiä tölkkejä noin kaksinkertaisella nopeudella sekunnin sisälläame 55 gallonan rummun asetukset. Se voidaan kiinnittää helposti rumputeloihin 4 pultilla.
Tuotemerkin POLY-rumpurulla optipäälle (liikkumaton, kannettava ja Hydra-Lift) sisältää lisäpyörät vähemmän jäykkien muovisten tynnyrien tukemiseksi ja pääterajoitin prevent muovirumpu rullaamasta pois. ThesLisälaitteet voidaan asentaa joko työmaalla ennen puristustachase tai sen jälkeen kenttäasennussarjana.