Destaco 374-M-50 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen. Tämä pystysuuntainen vetokiinnike on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen painettuna elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, autoteollisuudessa ja ilmailulaitoksissa. Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Destacon pystysuorassa vedossa olevassa salpapuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka kestää taipumista/murtumista raskaan kuormituksen alaisena ja minimoi kulumisen erittäin hankaavissa ympäristöissä. Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Se voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla irti 4 ruuvia sen laipallisesta alustasta ruuvimeisselillä. Destaco 374-sarjan salpapuristimet on saatavana erikokoisina koukkuina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 374-M-50 pystysuunnassa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 374-M-50 pystysuorassa vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalonhallintavipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Tässä pystysuorassa vedettävässä salpapuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka kestää taipumista/murtumista raskaan kuormituksen alaisena ja minimoi kulumisen erittäin hankaavissa ympäristöissä.
- Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit irti.
- Destacon pystysuunnassa vetosalpapuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden luistamisen kesken käytön.
- Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen).
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 374215-M-50: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään salpalevyn ja työkappaleen pitämiseen Destaco 374-M-50 pystysuoralla vetosalpapuristimella.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 374-M-50 pystysuora vetolukko on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 374-M-50 pystysuunnassa vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora vetokytkimen salpa?
A. Destacon vetokytkinpuristimissa on vaakasuoraan sijoitetut kahvat, joissa on pystysuora U -koukku, mikä tekee niistä sopivia kannen, oven, rummun, astian, kontin ja luukun lukitsemiseen sekä kokoonpanoon ja muovaukseen.
Q. Miten pystysuorat vetokytkimet toimivat?
A. Tietyissä U-koukkutyyppisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 374-M-50 pystysuorassa vetopuristimessa) on pitkä U-koukku, joka kiinnitetään manuaalisesti kahvalla. Työkappaleeseen ruuvataan myös lukituskokoonpano, joka pitää kiinni puristimen U-koukun, jolloin puristimen ja työkappaleen välinen jännitys pysyy turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia vetokiinnityksiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia vetokiinnittimiä muissa rakenteissa?
V. Kyllä, Destaco 374-M-50 hiiliteräksisen salpapuristimen lisäksi tuotemerkki toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja salpapuristimia (Destaco 334-SS & Destaco 344-SS).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?
V. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi ne tarkoittavat tunnistettavaa aluetta. Tämä tehdään varoittaakseen käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.