Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 375-BM-50 vetotoiminen salpapuristin, vaakasuora U-koukku, 4000 lb Kapasiteetti | AJ8AUG

DESTACO 375-BM-50 vetotoiminen salpapuristin, vaakasuora U-koukku, kapasiteetti 4000 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AUG Malli: 375-BM-50

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)1.75 "
Pohjan pituus2.79 "
Pohjan leveys0.49 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky4000 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeU-koukku (vaakasuora)
MateriaaliTeräs
AsennusalustaHitsattava
Kokonaiskorkeus4.19 "
Kokonaispituus12.1575 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)25.88
Laivan leveys (cm)7.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä Destaco 375-BM-50 -salpapuristin tai vetotoiminen salpapuristin on sulkupuristin, joka on ihanteellinen toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen metallintyöstö-, ilmailu-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuuden salpa-, muovaus- ja kokoonpanotoimintojen aikana. Tämä salpapuristin tarjoaa tehokkaan sulkemisvoiman, kätevän toiminnan ja positiivisen pidon tiivistäessä kammion ovia, kulkuovia ja muottien sulkuja. Patentoitu peukalonohjausvipu mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä, ja se tarjoaa maksimipidätyskapasiteetin 4000 lb. Siinä on ergonominen kahva, jota voidaan liikuttaa niin, että koukku (eli kiristystanko) asetetaan vastakkaisen salvan ympärille ja painetaan alas päästäkseen. lukitusasento varmistaaksesi vähemmän väsymystä ja nopeat kiinnitystoiminnot. Destaco 375-BM-50 vetotoimisalpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet paikallaan. Tässä sulkupuristimessa on kierteitetyt U-koukut, jotka helpottavat säätöä, ja siinä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota. Se sisältää salpalevyn, jossa on hitsaus kiinnitysalustassa helppoa asennusta varten. Tässä Destaco-puristimessa on 25 mm pidempi koukku kuin vakiopituus.

Käyttö:

Tämä 375-BM-50 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se sopii sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, konttien ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen ilmailu-, auto- ja elintarviketeollisuudessa sekä pakkaamisessa. teollisuuden aloilla.

Ominaisuudet:

  • Tämä Destaco 375-BM-50 vetotoiminen salpapuristin on kestävä teräsrakenne, joka kestää korroosiota.
  • Tämä sulkupuristin on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa vähemmän väsymistä ja nopeat kiinnitystoiminnot, kun ovia, kansia, kansia, tynnyreitä, kontteja ja astioita kiinnitetään, pidetään ja muovataan ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
  • Puristin on varustettu patentoidulla peukalosäätimellä, vaakasuora vipu mahdollistaa yhden käden käytön.
  • Se pystyy kantamaan jopa 4000 lb:n kuormia.
  • Destaco 375-BM-50 vetotoimisalpapuristimessa on hitsaus kiinnitysalustassa helppoa asennusta varten.
  • Siinä on kierteinen, vaakasuora U-koukkusalpa, joka varmistaa vaivattoman säädön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 375509: Nämä Destaco-kiinnikkeet merkin salpalevyjen (385102) päällä on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja toimiviksi merkin 375-BM-50 vetotoimisalpapuristimeen.
  • Destaco 375215: Näissä vaihtokoukkukokoonpanoissa on pidemmät koukut kuin tavallisissa koukuissa, ja ne on suunniteltu korvaamaan merkin 375-BM-50 vetosalpapuristimen koukku. Koukkukokoonpanot sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen. Nämä koukut auttavat käyttäjiä kurkottamaan ylös ja poistamaan tai liittämään kuormat koukkuun tai koukkuun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Tämä Destaco 375-BM-50 pneumaattinen kääntöpuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.

Asennus:

  • Tässä Destaco 375-BM-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierteitetyt U-koukut, joissa on hitsattu kiinnitys yksikön asentamista pintoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Tarjoaako Destaco kiinnittimiä erikseen?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet salvat varmistaakseen, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

K. Mikä on salpapuristimen merkitys?

A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä on vaakasuuntaisten kahvan vipupuristimien tehtävä?

A. Vaakasuuntaisia ​​kahvan vipukiinnittimiä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKoukun säätöalueKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 375-BM-100 salpapuristin, vaakasuuntainen U-koukku, hitsattu alustaan, 4000 lb | AJ8AWL 375-BM-1000.49 "100mm14.126 "Ei€298.40
DESTACO 375-BM-25 vetotoiminen salpapuristin, hitsattu kiinnitys, kapasiteetti 4000 lb | AJ8AWN 375-BM-250.49 "25mm11.1732 "Ei€173.58
DESTACO 375-B vetotoiminen salpapuristin, 4000 lb pitokapasiteetti, U-koukku | AJ8BDD 375-B1"22.1mm10.190 "Ei€141.75
DESTACO 375-BR salpapuristin, U-koukku, hitsattu pohja, Toggle Lock Plus, 4000 lb | AJ8BKU 375-BR0.49 "22.1mm10.190 "Kyllä€185.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 375-BM-50 vetotoiminen salpapuristin, vaakasuora U-koukku, kapasiteetti 4000 lb
€173.58 / yksikkö