Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-BM-50 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, terästä

Varastossa
Tuote: AJ8AWD Malli: 351-BM-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus2"
Pohjan leveys0.87 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaKapea laippa
Kokonaiskorkeus1.94 "
Kokonaispituus10.7874 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet tarjoavat vahvan sulkemisvoiman lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintojen aikana sulkeakseen ja avatakseen kiinnittimiä toistuvasti, jotka asetetaan vaakasuoraan tai pystysuoraan kiinnitysalustaan. Näitä kiinnikkeitä on saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumalleina. Destaco 351 -sarjan kiinnikkeet on varustettu J-koukkuvetotangolla työkappaleen vetämiseksi (samansuuntaisesti puristinpohjan kanssa), kun sen kiinnityskahvaa liikutetaan. Näissä kiinnityskahvoissa on peukalonohjausvipu, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. Destaco 351-BM-50 puristimessa on 50 mm pidempi J-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä puristimen alustasta kuin tavallisessa J-koukkutyyppisessä puristimessa. Siinä on kapea laipallinen pohja nopeaa asennusta varten kompaktiin tilaan. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne lujuuden vuoksi, joka estää kulumisen ja repeytymisen hankaavissa olosuhteissa. Sen maksimikantavuus on 375 lb. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; laippapohja asennettavaksi paikkoihin, joissa tilantarve ei ole ongelma. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 loppuun. mallinumerosta.
Tarjoamme myös Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin, jossa on vaakasuora U-koukku ja laipallinen pohja, joka tarjoaa maksimipidätyskyvyn 360 lb.

Käyttö:

Destaco 351-BM-50 salpapuristin sopii erinomaisesti kammioiden ovien, kansien, tynnyrien, kansien ja säiliöiden sulkemiseen auto-, ilmailu-, kulutustavara- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-BM-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen J-koukku vetotanko, joka helpottaa puristimen säätämistä työkappaleen mukaan.
  • Tämän J-koukun pituus on 50 mm pidempi kuin vakiokoukku, mikä helpottaa pidemmän työkappaleen käsittelyä.
  • Siinä on kapea laipallinen pohja puristimen asentamiseksi työkappaleeseen / vaakasuoraan pintaan pienissä tiloissa.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 375 lb.
  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
  • Puristinkahva on integroitu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies tarjoaa vaihtokoukkukokoonpanon (351215-M-50) kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseen.
  • Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (351-ZB1) käytetään korvaamaan Destaco 351-BM-50 -puristimen peukalon ohjausvipu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-BM-50 puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainväliset alan standardit varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.

Asennus:

  • Destaco 351-BM-50 puristinpohjassa on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita versioita Destaco 351-BM-50 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia ​​puristimia, kuten Destaco 351-BSS-M-50 -salpapuristin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi ankarissa ympäristöissä. Toimitamme myös Destacoa 351-M-50 puristin, jossa on normaali laippapohja, mikä vähentää käyttökustannuksia, kun se asennetaan suurempaan tilaan.

K. Onko Destaco 351-BM-50 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

V. Kyllä, Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (351-B), 25 mm pidempi kuin vakiopituus (351-BM-25) ja 100 mm pidempi kuin vakiokoukun pituus (351-BM-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä; alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 351-RM-50 salpapuristin, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja laipallinen pohja, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKoukun säätöalueMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DESTACO 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin, suora kahva, kapea laipallinen pohja | AJ8AWE 351-BM-1000.87 "100mmTeräs1.94 "12.7559 "€80.60
DESTACO 351-BM-25 vetotoiminen salpapuristin, teräs, 375 lb Pitokyky | AJ8AWF 351-BM-250.87 "25mmTeräs1.94 "9.8031 "€80.60
DESTACO 351-BSS Vetotoimisalpapuristin, ruostumaton teräs, kapea pohja, 375 lb | AJ8BDC 351-BSS0.56 "12.4mmRuostumaton teräs1.83 "8.820 "€77.76
DESTACO 351-B vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, kapea laippapohja, 375 lb | AJ8BEG 351-B0.56 "12.4mmTeräs1.83 "8.820 "€46.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-BM-50 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, terästä
€80.60 / yksikkö