SPEARS VALVES PVC-sisäänrakennettu jälkiasennettava palloventtiili, hylsy x FPT


Suodattaa
Pallo: PVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: PVC , Vartalo tyyli: Linjassa , Vaatimustenmukaisuus: NSF 61 Liite G , Liitäntätyyppi: Liitäntä x FPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Tii , Max. Paine: 150 psi @ 73 astetta F , Portti: Pistoke / putki , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: EPDM , Varren materiaali: PVC , Varren tyyppi: Poly , Temp. Alue: 40 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: pallo
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
3622-030
3"€715.08
A
3622-040
4"€1,143.00
A
3622-025
21 / 2 "€508.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?