Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-BSS Vetotoimisalpapuristin, ruostumaton teräs, kapea pohja, 375 lb | AJ8BDC

DESTACO 351-BSS vetotoiminen salpapuristin, ruostumaton teräs, kapea pohja, 375 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BDC Malli: 351-BSS

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)0.38 "
Pohjan pituus2"
Pohjan leveys0.56 "
Kahva tyyliPeukalo
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue12.4mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusalustaKapea laippa
Kokonaiskorkeus1.83 "
Kokonaispituus8.820 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet ovat ihanteellisia kiinnittimien sulkemiseen ja avaamiseen toistuvasti lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Ne on varustettu kahvalla, joka asettaa kiristystangon tai koukun työkappaleeseen kiinnitetyn vastakkaisen salvan ympärille. Destacon vetokiinnittimiä on saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 351 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka on asetettu samansuuntaisesti kiinnitysalustan kanssa. Destaco 351-BSS -puristimessa on kapea laippapohja, joka minimoi tilantarpeen puristimen asennuksessa ja käytössä. Tämä J-koukkutyylinen salpapuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotta se kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä. Siinä on ergonominen kahva ja peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne lujuuden vuoksi; normaali laipallinen pohja käyttökustannusten vähentämiseksi, kun asennus- ja käyttötila ei ole ongelma. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun yksinkertaisesti -M-25, -M-50 tai -M-100.

Käyttö:

Destaco 351-BSS -salpapuristin on ihanteellinen käytettäväksi kulutustavaroissa, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä ilmailu- ja autoteollisuudessa muottien, kammion ovien, kansien ja kansien pitämiseen ja sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-BSS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Puristimessa on kapea laipallinen pohja asennusta ja käyttöä varten kompakteissa tiloissa.
  • Tämä puristin tarjoaa enintään 375 lb:n pitokapasiteetin.
  • Se on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla, joka helpottaa työkappaleen säätöä.
  • Puristuskahva on integroitu peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
  • Tämä vetopuristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.43 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistettuun voiman (veto) suhteen 21:1.
  • Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 2.75 ja 4.17 tuumaa, vastaavasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies tarjoaa vaihtokoukkukokoonpanon (351915) ja peukalon ohjausvivun (351-ZB1) Destaco 351-BSS -puristimen kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-BSS -puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -alan standardien mukaisesti ympäristön terveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 351-BSS puristin kiinnitetään työkappaleeseen/pintaan käyttämällä kahta kierrereikää kapeassa laipallisessa pohjassa.
  • Tämä puristin voidaan helposti irrottaa kiinnityspinnasta yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 351-BSS -salpapuristimen versioita on saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisia ​​kiinnitysversioita, kuten Destaco 351-B salpapuristin, jossa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja 351-SS salpapuristin, jossa on normaali laippapohjan asennustyyli.

K. Onko Destaco 351-BSS -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet: 25 mm pidempi kuin vakiopituus (351-BSS-M-25), 50 mm pidempi kuin standardipituus (351-BSS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin standardi koukun pituus (351-BSS-M-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 351-R & 351-RSS-salpapuristimet, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja normaali laippapohjan asennustyyli.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKoukun säätöalueMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DESTACO 351-BM-50 Vetotoimisalpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, teräs | AJ8AWD 351-BM-500.87 "50mmTeräs1.94 "10.7874 "€80.60
DESTACO 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin, suora kahva, kapea laipallinen pohja | AJ8AWE 351-BM-1000.87 "100mmTeräs1.94 "12.7559 "€80.60
DESTACO 351-BM-25 vetotoiminen salpapuristin, teräs, 375 lb Pitokyky | AJ8AWF 351-BM-250.87 "25mmTeräs1.94 "9.8031 "€80.60
DESTACO 351-B vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, kapea laippapohja, 375 lb | AJ8BEG 351-B0.56 "12.4mmTeräs1.83 "8.820 "€46.83

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-BSS vetotoiminen salpapuristin, ruostumaton teräs, kapea pohja, 375 lb
€77.76 / yksikkö