Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin, suora kahva, kapea laipallinen pohja

Varastossa
Tuote: AJ8AWE Malli: 351-BM-100

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus2"
Pohjan leveys0.87 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue100mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaKapea laippa
Kokonaiskorkeus1.94 "
Kokonaispituus12.7559 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä Destaco 351-BM-100 vetotoimisalpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla. Se työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon. Salpapuristin tarjoaa positiivisen pidon, tehokkaan sulkemisvoiman ja maksimikuormanpidätyskyvyn 375 lb. Se on ihanteellinen muovaus-, lukitus- ja kokoonpanosovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin riippuu kolmesta pääkomponentista - työkalun kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan/pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Se toimitetaan myös peukalon ohjausvivulla joustaviin, yhdellä kädellä tapahtuvaan useisiin lukitustoimintoihin. Siinä on J-koukkutyyliset salvat, joissa on kierteitetyt J-koukut helpottamaan säätöä, kapea laipallinen pohja kierrerei'illä turvalliseen pinta-asennukseen ja ergonominen kahva, joka minimoi käsien väsymistä. Tässä Destaco-puristimessa on 3 mm pidempi koukku kuin vakiopituus.

Käyttö:

Tämä Destaco 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitys- ja muotosulkimet, kulkuovet ja tiivistyskammion ovet ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Destaco 351-BM-100 vetotoimisalpapuristimessa on kierteitetyt vetotangot J-koukuilla säätöä varten.
  • Siinä on vahva teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Puristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivun kahvalla, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Se pystyy kantamaan jopa 375 lb:n kuormia.
  • Tämä salpapuristin on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa väsymättömän ja nopean kiinnitystoiminnon.
  • Siinä on kapea laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pintaasennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 351215: Näissä vaihtokoukkukokoonpanoissa on pidemmät koukut kuin tavallisissa, ja ne on suunniteltu korvaamaan merkin 351-BM-100 vetosalpapuristimen koukku. Ne auttavat kuljettajia kurkottamaan ylös kuormien poistamiseksi tai kytkemiseksi koukkuun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 351-BM-100 vetotoimisalpapuristimessa on kapea laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt J-koukkukiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on salpapuristimen merkitys?

A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.

K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Voidaanko punaiset kahvat poistaa Destaco-kiinnittimistä?

A. Destaco-kahvan kahvat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKoukun säätöalueMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DESTACO 351-BM-50 Vetotoimisalpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, teräs | AJ8AWD 351-BM-500.87 "50mmTeräs1.94 "10.7874 "€80.60
DESTACO 351-BM-25 vetotoiminen salpapuristin, teräs, 375 lb Pitokyky | AJ8AWF 351-BM-250.87 "25mmTeräs1.94 "9.8031 "€80.60
DESTACO 351-BSS Vetotoimisalpapuristin, ruostumaton teräs, kapea pohja, 375 lb | AJ8BDC 351-BSS0.56 "12.4mmRuostumaton teräs1.83 "8.820 "€77.76
DESTACO 351-B vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, kapea laippapohja, 375 lb | AJ8BEG 351-B0.56 "12.4mmTeräs1.83 "8.820 "€46.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin, suora kahva, kapea laipallinen pohja
€80.60 / yksikkö