Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-B vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, kapea laippapohja, 375 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BEG Malli: 351-B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)0.38 "
Pohjan pituus2"
Pohjan leveys0.56 "
Kahva tyyliPeukalo
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue12.4mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaKapea laippa
Kokonaiskorkeus1.83 "
Kokonaispituus8.820 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näissä salpakiinnittimissä on kahva, jolla voidaan asettaa kiristystanko tai koukku vastakkaisen salvan ympärille, joka on kiinnitetty työkappaleeseen. Kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyypit ovat Destacon vetotoimisten salpapuristimien kolme päätyyliä. Destaco 351 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka ovat samansuuntaisia ​​alustan kanssa. Nämä puristimet tarjoavat ergonomisen kahvan ja peukalon ohjausvivun kätevän yhdellä kädellä. Destaco 351-B -puristimessa on kapea laipallinen pohja asennusta ja käyttöä varten pienissä tiloissa. Tämä J-koukkutyylinen salpapuristin on valmistettu teräksestä, joka tarjoaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan käytön vuoksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 323 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on vaakasuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämiseen, ja ne tarjoavat maksimipidätyskyvyn 360 lb.

Käyttö:

Destaco 351-B -salpapuristinta käytetään kulutustavaroissa, ilmailu- ja autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ja se on ihanteellinen muottien kiinnittämiseen ja kammion ovien, kansien ja kansien sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-B vetotoimisessa salpapuristimessa on teräsrakenne rakenteen eheyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 375 lb.
  • Puristimessa on kapea laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten kompakteille pinnoille.
  • Se on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla työkappaleiden helppoon säätämiseen.
  • Puristimessa on patentoitu peukaloohjausvipu yhdellä kädellä.
  • Tämä vetopuristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.43 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistettuun voiman (veto) suhteen 21:1.
  • Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 2.75 ja 4.17 tuumaa, vastaavasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destacon vaihtokoukkukokoonpanoa (351215) ja vaihtopeukalon ohjausvipua (351-ZB1) käytetään korvaamaan Destaco 351-B -puristimen kuluneet tai vialliset osat.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-B -puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardit varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 351-B puristin kiinnitetään pintoihin käyttämällä kapeassa laipallisessa pohjassa olevia kierrereikiä.
  • Tämä puristin voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita versioita Destaco 351-B -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies voi toimittaa Destacon 351-BSS salpapuristin, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten ja 351 salpapuristin, jossa on normaali laippapohjan asennustyyli.

K. Onko Destaco 351-B -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (351-BM-25), 50 mm standardipituutta pidempi (351-BM-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (351-BM-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 351-R salpapuristin, jossa on Toggle Lock Plus ja normaali laippapohjan asennustyyli.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKoukun säätöalueMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DESTACO 351-BM-50 Vetotoimisalpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, teräs | AJ8AWD 351-BM-500.87 "50mmTeräs1.94 "10.7874 "€80.60
DESTACO 351-BM-100 vetotoiminen salpapuristin, suora kahva, kapea laipallinen pohja | AJ8AWE 351-BM-1000.87 "100mmTeräs1.94 "12.7559 "€80.60
DESTACO 351-BM-25 vetotoiminen salpapuristin, teräs, 375 lb Pitokyky | AJ8AWF 351-BM-250.87 "25mmTeräs1.94 "9.8031 "€80.60
DESTACO 351-BSS Vetotoimisalpapuristin, ruostumaton teräs, kapea pohja, 375 lb | AJ8BDC 351-BSS0.56 "12.4mmRuostumaton teräs1.83 "8.820 "€77.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-B vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, kapea laippapohja, 375 lb
€46.83 / yksikkö