Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Tässä puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan paikoilleen työpintaa vasten esineiden tiukasti kiinnittämiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin kalastusvälinelaatikoiden salpa. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, joten se sopii erinomaisesti esineiden, kuten muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen. Sen mukana toimitetaan myös salpalevy ja peukalosäätövipu, joka helpottaa joustavaa käyttöä yhdellä kädellä. Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin käyttää voimaa suoraan, suorassa suunnassa, mikä mahdollistaa yksikön siirtymisen eteen- ja taka-asentoon. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta sen sijaan, että työntäisi eteenpäin ja kohdistaisi voimaa, vetää eteenpäin ja käyttää voimaa. Se tarjoaa myös edun, kun puristin on asennettu pystysuoraan kahvan ollessa taka-asennossa, mikä estää komponentteja putoamasta eteenpäin, kun kahva on komponentin takana lukitusasennossa. Sen kantavuus on 360 lb, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten.
Käyttö:
Tämä Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoamiseen ja sulkemiseen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja suojaa hankaavia nesteitä ja kemikaaleja vastaan.
- Tämä laite on varustettu kierteitetyllä U-pultilla, joka helpottaa säätöä, ja patentoidulla peukalosäätövivulla yhdellä kädellä.
- Se on kiinteä malli, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Destaco 323-M-50 sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Se on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Tässä laitteessa on sisäänrakennettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 323215: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseen.
- Destaco 323104-M: Näitä salpalevyjä käytetään Destaco 323-M-50 vetotoimisalpapuristimen kanssa helpottamaan käyttöä yhdellä kädellä.
- Destaco 323215: Nämä nopeat HDMI-kaapelit Ethernetillä tukevat 3D-videota, 4K-näyttöä, äänen paluukanavaa ja syvää väriä. Ne tarjoavat kaksisuuntaisen verkkoyhteyden enintään 100 Mbps:n nopeudella (käytettäväksi Destaco 323 -sarjan kiinnittimien kanssa).
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 323-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja ja salpalevy, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin manuaalinen puristin?
V. Kyllä, Destaco 323-M-50 vetotoiminen salpapuristin on manuaalinen mekaaninen pikapuristin, joka on kehitetty koneistukseen kiinnittimiin. Se tarjoaa nopean ja helpon kiinnityksen kahvaa kääntämällä.
K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa nämä kiinnikkeet pidemmillä koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm pidempiä kuin vakiopituus.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Merkitseekö merkin puristinkahvan väri mitään?
V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Se pohjimmiltaan auttaa käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai missä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.
K. Voidaanko Destacon kädensijat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.