Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 375 lb, 10.79 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AJ8BBP Malli: 351-M-50

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.83 "
Kokonaispituus10.7874 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet tarjoavat vahvan sulkemisvoiman kiinnikkeiden toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen (sijoitetaan vaakasuoraan tai pystysuoraan kiinnitysalustaan ​​nähden) lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näitä puristimia on saatavana ensisijaisesti kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 351 -sarjan kiinnikkeet ominaisuus J-koukku vetotanko salpalevyn/työkappaleen vetämiseen (rinnakkain puristinpohjan kanssa), kun sen kiinnityskahvaa liikutetaan. Tämä puristinkahva on varustettu peukalon ohjausvivulla, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. Destaco 351-M-50 puristimessa on 50 mm pidempi J-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä puristimen alustasta kuin tavallisessa J-koukkutyyppisessä puristimessa. Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle tai työkappaleeseen. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka antaa lujuutta ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Se tarjoaa maksimikantavuuden 375 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä hankaavissa olosuhteissa; kapea laippapohja asennettavaksi kompakteihin tiloihin; Toggle Lock Plus -mekanismi estää tahattoman avaamisen käytön aikana. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 ja -M-100 osoitteessa mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 324-M-50 vetotoiminen salpapuristin, jossa on pystysuora U-koukku työkappaleen kiinnittämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan sen pohjaan nähden; tarjoaa maksimikantavuuden 500 lb.

Käyttö:

Destaco 351-M-50 salpapuristinta käytetään kammion ovien, kansien, kansien, tynnyreiden ja astioiden sulkemiseen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen J-koukku vetotanko, joka helpottaa puristimen ja työkappaleen säätämistä.
  • Tämä J-koukku on 50 mm pidempi kuin tavallinen koukun pituus, mikä helpottaa pitkien työkappaleiden käsittelyä.
  • Se on valmistettu teräksestä, jotta se takaa rakenteellisen eheyden ja estää kulumisen hankaavia olosuhteita vastaan.
  • Tämä puristin tarjoaa enintään 375 lb:n pitokapasiteetin.
  • Siinä on laipallinen pohja puristimen asentamiseksi työkappaleeseen / vaakasuoraan pintaan.
  • Puristinkahva on integroitu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies tarjoaa Destaco 351-M-50 puristimen varaosia ja osia, kuten Destacon koukkukokoonpanon (351215-M-50) ja peukalon ohjausvivun (351-ZB1) sen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-M-50 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 351-M-50 puristimen pohjassa on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleeseen / vaakasuoraan pintaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 351-M-50 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia ​​puristimia, kuten Destaco 351-SS-M-50 -salpapuristin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi ankarissa ympäristöissä. Toimitamme myös Destacoa 351-BM-50 puristin kapealla laippapohjalla asennettavaksi kompakteihin tiloihin.

K. Onko Destaco 351-M-50 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (351), 25 mm pidempi kuin vakiopituus (351-M-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (351-M-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä; alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 351-RM-50 salpapuristin, jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-M-25 vetotoiminen salpapuristin, 25 mm koukku, 375 lb Pitokyky | AJ8BAA 351-M-2525mm9.8031 "€72.68
DESTACO 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 375 lb:n kantavuus | AJ8BBQ 351-M-100100mm12.7559 "€72.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 375 lb, 10.79 tuuman pituus
€64.51 / yksikkö