Destaco 344-RM-50 vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan työpintaa vasten ja kiinnittää esineet tiukasti poraukseen, hitsaukseen, jyrsintään tai puuntyöstöön. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 344-RM-50 vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä salpapuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiinnittämisessä, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 2000 lb:n painoon asti. Destacon vetokiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen pinta-asennukseen, ja siinä on ergonominen kahva. takaamaan käyttäjän mahdollisimman vähäinen väsymys ja nopeat kiinnitystoiminnot. Tämä sulkupuristin toimitetaan kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten, teräsrakenne varmistaa rakenteen jäykkyyden ja kestää korroosiota, ja se soveltuu kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen. Destaco 344-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -ominaisuuteen varmistaakseen, että keskilukitus säilyy, mikä estää puristimien tahattoman avaamisen.
Käyttö:
Destaco 344-RM-50 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten muovaukseen, kokoonpanoon ja ovien, kansien tai kansien sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 344-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on varustettu salpalevyllä ja patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on kierteitetyt U-koukut helpottamaan säätöä.
- Se on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää tahattoman avaamisen tärinää vastaan.
- Destaco 344-RM-50 vetotoimisalpapuristin sisältää kiinteän rakenteen, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka tarjoaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
- Siinä on ergonominen kahva, joka minimoi väsymyksen.
- Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 344215: Nämä Destacon vaihtokoukkukokoonpanot on suunniteltu merkin 344-sarjaan. Niissä on vakiokoukkuja pidemmät koukut, ja niitä on saatavana lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
- Destaco 344101: Nämä Destaco-salpalevyt varmistavat helpon asennuksen, kun asennat Destaco 344-RM-50 -vetosalpapuristimen. Niissä on ruostumaton teräs / hiiliteräsrakenne, joka kestää korroosiota.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 344-RM-50 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 344-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
- Se on asennettu kohtisuoraan salvan pintaan nähden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.