Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-B6 / 2 Lisäsuoja 6a 2p 480vac | AF6MAU 19YF15

EATON FAZ-B6/2 lisäsuoja 6a 2p 480vac

Varastossa
Tuote: AF6MAU Malli: FAZ-B6/2Ristiviite: 19YF15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-lisäsuoja
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria6
Käyrän tyyppiB
Tasajänniteluokitus96 VDC
Syvyys72.6mm
Pituus84.7mm
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)15.6
Laivan pituus (cm)12.12
Laivan leveys (cm)9.35
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-B1 / 1-SP Lisäsuoja 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€108.71
EATON FAZ-B2 / 1-SP Lisäsuoja 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€115.50
EATON FAZ-B3 / 1-SP Lisäsuoja 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€112.01
EATON FAZ-C25 / 2 Lisäsuoja 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€190.79
EATON FAZ-C32 / 2 Lisäsuoja 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€240.19
EATON FAZ-C40 / 2 Lisäsuoja 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€281.23
EATON FAZ-C50 / 2 Lisäsuoja 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€340.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-B6/2 lisäsuoja 6a 2p 480vac
€240.19 / yksikkö