Destaco 344-RM-25 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean kiinnityksen tai lukituksen tynnyreihin/astioihin/astioihin. Puristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, jolloin yksikkö voi vaihdella eteen- ja taka-asennoissa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Destaco 344-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten, ja se kestää enintään 2000 lb:n kuorman. Tämä pystysuora vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin lukittavat kalastusvälineet laatikot ja voidaan asentaa pystysuoraan takaapäin, kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Tämä 344-RM-25 koukun sulkupuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Tässä Destaco-puristimessa on 25 mm pidempi koukku kuin vakiopituudella, ja siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Se on konfiguroitu kahvalla, joka on kohdistettu asianmukaisesti vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä sopivan esineiden, kuten ovien ja muovaussulkimien sulkemiseen. Siinä on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avaamisen.
Käyttö:
Tätä Destaco 344-RM-25 vetotoimisalpapuristinta käytetään useisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 344-RM-25 vetotoiminen salpapuristin sisältää keskikohdan yläpuolisen kääntötoiminnon, joka takaa tukevan otteen raskaita voimia, kuten muovipuristuksessa syntyviä voimia vastaan.
- Tässä Destaco-vetosalpapuristimessa on varustettu lukitusreikä tappi- tai lukitustoimintoja varten.
- Patentoitu peukalonhallintavipu tarjoaa joustavan käytön yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Tässä sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Puristin kestää enintään 2000 lb:n kuorman.
- Tässä laitteessa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avaamisen.
- Tämä Destacon 344-RM-25 puristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 344101: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 344-RM-25 vetotoimisalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 344-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 344-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka Destaco 344 -sarjan vetosalpapuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismin tehtävä?
A. Destacon kiinnittimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.