DESTACO 344-R-sarjan vetotoimiset salpapuristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.94 " , Pohjan leveys: 1.56 " , Tilavuus: 2000 paunaa. , Koukun tyyppi: U-koukku (pystysuora) , Materiaali: Teräs , Asennusalusta: Laippa , Kokonaiskorkeus: 3.39 " , Toggle Lock Plus: Kyllä
TyyliMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta (ei alv)
A
344-RM-25
25mm6.752 "€191.29
B
344-R
31mm5.770 "€137.09
A
344-RM-50
50mm7.7362 "€191.29
A
344-RM-100
100mm9.7047 "€168.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?