DAYTON 4JPG7 -pumpun jäähdytysneste 1/3 hv 230 / 460v 1.1 / 0.56 ampeeria | AD8EYH

DAYTON 4JPG7 Pumpun jäähdytysneste 1/3 Hp 230/460v 1.1/0.56 A

Varastossa
Tuote: AD8EYH Malli: 4JPG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,159.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria1.1/0.56
Rungon materiaaliValurauta
Halkaisija8 3 / 8 "
Poistoportti (tuumaa)1-1/4
elastomeeriNBR
GPH vettä @ 1 Ft. pää3456
GPH vettä @ 10 Ft. pää2730
GPH vettä @ 3 Ft. pää3360
GPH vettä @ 5 Ft. pää3240
GPH vettä @ 9 Ft. pää2838
GPM vettä @ 1 Ft. pää57.6
GPM vettä @ 10 Ft. pää45.5
GPM vettä @ 15 Ft. pää32.5
GPM vettä @ 18 Ft. pää20.2
GPM vettä @ 20 Ft. pää8.8
GPM vettä @ 3 Ft. pää56
GPM vettä @ 5 Ft. pää54
GPM vettä @ 6 Ft. pää53
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta51.4
GPM vettä @ 9 Ft. pää47.3
Korkeus19.437 "
HP1/3
Juoksupyörän materiaali304 SS
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 tuumaa
Pituus11 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)6-3/8
Maks. Suositeltu viskositeetti500 SSU
Maks. Lämpötila200 F
Min. Upotussyvyys2 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3 vaihe
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8
Vaihe3
RPM1750
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteNitriilibutadieenikumi
Sulku21.3 Ft.
TyyppiJäähdytysneste
Jännite230/460
Leveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8385
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (3408)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (2970)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 12 Ft. pää (23.3)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 15 Ft. pää (17)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 18 Ft. pää (11.2)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 3 Ft. pää (41)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 6 Ft. pää (34)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 9 Ft. pää (29)
    • Veden GPM @ 12 Ft. pää (41)
    • GPM vettä @ 13 Ft. pään matalasta (38.5)
    • Veden GPM @ 16 Ft. pää (29)
    • Veden GPM @ 21 Ft. pää (2.4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaHalkaisijaPituusMoottorityyppiVaiheAkselin materiaaliJänniteHinta
DAYTON 4JPG9 -pumpun jäähdytysneste 1/4 hv 230 / 460v 0.7 / 0.43 ampeeria | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€957.35
DAYTON 4JPH3 -pumpun jäähdytysneste 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Ruostumaton teräs115/230€516.73
DAYTON 4JPH4 -pumpun jäähdytysneste 1/8 hv 230v 0.4 ampeeria | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 vaihe3Ruostumaton teräs230€593.39
DAYTON 4JPH6 -pumpun jäähdytysneste 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 A | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,493.93
DAYTON 4JPH8 -pumpun jäähdytysneste 1 / 2hv 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,232.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPG7 Pumpun jäähdytysneste 1/3 Hp 230/460v 1.1/0.56 A
€1,159.90 / yksikkö