Destaco 344-R pystysuora vetokahvan pidike on suunniteltu suorittamaan toimintoja, kuten säiliöiden ja ovien sulkemista. Tämä vetoketjun salpa on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseksi alas kuljetus- ja valmistussovelluksissa. Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Tämän hiiliteräksisen salvanpuristimen mukana tulee Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka sisältää lukituksen vapautusvivun, joka varmistaa, että keskimmäinen lukitustila säilyy koko käytön ajan. Tämä mekanismi estää puristimen avautumisen vahingossa keskinäisen käytön aikana. Siinä on kierteitetyt U -koukut materiaalin helpon säädön varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Destaco 344-R -kiinnityspuristimen mukana tulee salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salvan pintaan varman kiinnityksen varmistamiseksi. Sen laipallinen pohja sisältää kaksi paria kiinnitysreikiä nopean ja helpon asennuksen varmistamiseksi tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Laippapohjansa ansiosta se voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvitaltalla auki 4 ruuvia.
Käyttö:
- Destaco 344-R pystysuora vetokahvan kiinnitin on suunniteltu kannen, oven, rummun, astian, astian ja luukun lukitukseen sekä kokoonpanoon ja muovaukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 344-R -kiinnityspuristimessa on kierteitetyt U-koukut, joiden avulla työkappale on helppo säätää työkappaleen koosta riippuen.
- Se on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka ylläpitää keskilukituksen tilaa koko toiminnan ajan.
- Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käytön helpottamiseksi.
- Siinä on muovikahva, joka takaa maksimaalisen pidon kiinnityksen aikana ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tässä puristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka takaa kestävyyden ja korkean kulutuskestävyyden teollisuusympäristöjä vastaan.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Siinä on U -koukku, joka pitää työkappaleen paikallaan koko kiristystoimenpiteen ajan.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vedä salvan puristimet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukun kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -kahvat ja Toggle Lock Plus -vaihtoehdot.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 344-R pystysuora vetokahvan pidike tukee erilaisia Destacon toimittamia lisävarusteita, mukaan lukien salpalevy (Destaco 344101) ja vaihtokoukku (Destaco 344215).
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 344-R -kiinnike on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu
Asennus:
- Destaco 344-R pystysuorassa vetokytkimessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä vedonpoistosalpa voidaan irrottaa helposti irrottamalla 4 ruuvia ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia vetokytkinpidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A. Kyllä, Destaco 344-R: n lisäksi Destaco toimittaa hiiliteräksestä (Destaco 374) valmistetun laipallisen U-koukkupidikkeen. Tuotemerkki tarjoaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut salpapuristimet (Destaco 324-SS) ja (Destaco 344-SS).
K. Mikä on pystysuora vetokytkimen salpa?
A. Destacon vetokytkinpuristimissa on vaakasuoraan sijoitetut kahvat, joissa on pystysuora U -koukku, mikä tekee niistä sopivia kannen, oven, rummun, astian, kontin ja luukun lukitsemiseen sekä kokoonpanoon ja muovaukseen.
Q. Miten pystysuorat vetokytkimet toimivat?
A. Joissakin U-koukkutyyppisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 344-R pystysuorassa vetokiinnikkeessä) on pitkä U-koukku, joka kiinnitetään käsin kahvalla. Työkappaleeseen ruuvataan myös lukituskokoonpano pidikkeen U -koukun pitämiseksi, jolloin kiristimen ja työkappaleen välinen jännitys pysyy turvallisena.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?
A. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa käyttäjää siitä, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.