Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 344-RM-100 salpapuristin, terästä, Toggle Lock Plus, 9.7 tuuman pituus, 2000 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AWB Malli: 344-RM-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)1.13 "
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys1.56 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky2000 paunaa.
Koukun säätöalue100mm
Hook TypeU-koukku (pystysuora)
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus3.39 "
Kokonaispituus9.7047 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)8.61
Laivan pituus (cm)14.66
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 344 -sarja vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva pystysuoran U-koukun (kierteitetty) asettamiseksi työkappaleen ympärille. Näitä salpakiinnittimiä käytetään säännöllisesti sulkemaan ja avaamaan kiinnittimiä, jotka on suunnattu kohtisuoraan puristimen alustaan ​​nähden. Niiden kiinnityskahvoissa on peukalosäätövipu nopeaa, yhdellä kädellä tapahtuvaa käyttöä varten. Destaco 344-RM-100 puristin tarjoaa 100 mm pidemmän U-koukun työkappaleen sulkemiseen suuremmalla etäisyydellä kuin tavallinen U-koukkutyyppinen salpapuristin. Tässä puristimessa on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestävyyden ja kestää säännöllistä kulumista. Siinä on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa nopean asennuksen tasaiselle pinnalle / työkappaleeseen. Tämä puristin on integroitu Toggle Lock Plus -ominaisuuteen, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja estää sen tahattoman irtoamisen käytön aikana. Sen maksimikantavuus on 2000 lb. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voit tilata näitä salpakiinnitysversioita eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 ja -M-50 mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 341-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.

Käyttö:

Destaco 344-RM-100 salpapuristin on ihanteellinen muottien kiinnitykseen, kokoonpanoon ja lukitustoimintoihin. Sitä käytetään myös kansien, kammioiden ovien ja kansien sulkemiseen kuljetus-, ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 344-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää sen tahattoman avautumisen.
  • Se on varustettu kierteitetyllä pystysuoralla U-koukulla, joka helpottaa säätöä työkappaleen mukaan, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan ​​nähden.
  • Tämä U-koukkuvetopalkki on 100 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, joka on tarkoitettu työkappaleiden vetämiseen/sulkemiseen pidemmältä ajalta.
  • Se tarjoaa maksimikantavuuden 2000 lb.
  • Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
  • Se on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden estämiseksi, jotta se ei taipu / murtu raskaan kuormituksen aikana.
  • Tässä puristimessa on ergonominen kahva, jossa on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä.
  • Puristimen mukana tulee salpalevy turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa vaihtokoukkukokoonpanon (344215-M-100) ja peukalon ohjausvivun (344-ZB1) Destaco 344-RM-100 -puristimen viallisten / kuluneiden osien vaihtamiseen.
  • Toimitamme myös Destaco-salpalevyn (344101) puristuskoukun varmaa kiinnitystä varten työkappaleeseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 344-RM-100 puristin on valmistettu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti, jotka koskevat ympäristöterveyttä, käyttäjän turvallisuutta ja puristimen tehokasta suorituskykyä.

Asennus:

  • Destaco 344-RM-100:ssa on kierrereiät laipallisessa pohjassa ja salpalevyssä nopeaa asennusta varten pystysuoraan työkappaleeseen/pintaan.
  • Tämä puristin voidaan ruuvata/irrottaa helposti asennuspinnasta ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 344-RM-100 -puristimella muissa versioissa?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia ​​puristinmuunnelmia, kuten Destaco 344-M-100 salpapuristin ilman Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuutta käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voimme myös toimittaa Destaco 344-RSS-M-100 salpapuristimen, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.

K. Onko Destaco 344-RM-100 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiristimiä muunnelmissa, joissa on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (344-R), 25 mm pidempi kuin vakiokoukun pituus (344-RM-25) ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus (344-RM-50).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 344-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, suora kahva, 2000 lb Kapasiteetti | AJ8AUN 344-RM-2525mm6.752 "€191.29
DESTACO 344-RM-50 Vetotoimisalpapuristin, Toggle Lock Plus, U-koukku | AJ8AWC 344-RM-5050mm7.7362 "€191.29
DESTACO 344-R vetotoiminen salpapuristin, pystysuora U-koukku, 2000 lb Kapasiteetti | AJ8BHT 344-R31mm5.770 "€139.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 344-RM-100 salpapuristin, terästä, Toggle Lock Plus, 9.7 tuuman pituus, 2000 lb
€168.86 / yksikkö