Destaco 341-RM-100 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean lukituksen tai kiinnittämisen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 2000 lb:n kuormia, ja sen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Destaco 341-RM-100 vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi puristin voidaan asentaa pystysuoraan takaapäin kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avaamisen. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. Tässä puristimessa on 100 mm pidempi koukku kuin vakiopituus ja teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
Käyttö:
Tätä Destaco 341-RM-100 vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-RM-100 vetotoiminen salpapuristin sisältää keskikohdan yläpuolisen kääntötoiminnon, joka takaa tukevan otteen raskaita voimia, kuten muovipuristuksessa syntyviä voimia vastaan.
- Tässä sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Patentoitu peukalonhallintavipu tarjoaa joustavan käytön yhdellä kädellä.
- Tämän puristimen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Tässä Destaco-vetosalpapuristimessa on varustettu lukitusreikä tappi- tai lukitustoimintoja varten.
- Se on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Destaco 341-RM-100 puristin on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.
- Se pystyy kantamaan jopa 2000 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 341005: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 341-RM-100 vetotoimisalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 341-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Puristin voidaan myös irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka Destaco 341 -sarjan vetosalpapuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.