Vetosalpapuristimia käytetään ovien ja kansien säännölliseen sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoiminnoissa. Näissä salpapuristimissa on kahva, jolla kiinnitystanko / koukku voidaan asettaa työkappaleen ympärille (asetettu vaaka- tai pystysuoraan kiinnitysalustaan). Destacon vetokiinnittimissä on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukku kiinnikkeiden vetämiseen/sulkemiseen. Destaco 344 -sarjan kiinnikkeet on varustettu pystysuoralla U-koukulla työkappaleen/kiinnikkeen sulkemiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristinpohjaan nähden. Puristimen kahvat on integroitu peukalon ohjausvivulla nopeaa, yhdellä kädellä tapahtuvaa käyttöä varten. Destaco 344-M-100 puristin tarjoaa 100 mm pidemmän U-koukun työkappaleen sulkemiseen suuremmalla etäisyydellä kuin tavallinen U-koukkutyyppinen salpapuristin. Tässä puristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen/murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 2000 lb) alla. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestäväksi; Toggle Lock Plus -mekanismi toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää puristimen tahattoman avautumisen. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 ja -M-50 osoitteessa mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 341-M-100 vetotoiminen salpapuristin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.
Käyttö:
Destaco 344-M-100 salpapuristinta käytetään muottien, kansien, kammion ovien ja kansien sulkemiseen kuljetus-, ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 344-M-100 vetotoimisalpapuristin on varustettu kierteitetyllä, pystysuoralla U-koukulla, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan (asetettu kohtisuoraan puristimen pohjaan nähden).
- Tämä U-koukun vetotanko on 100 mm pidempi kuin tavallinen U-koukun pituus, joka on tarkoitettu työkappaleiden vetämiseen pidempään.
- Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden vuoksi, joka kestää säännöllistä kulumista.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Sen maksimikantavuus on 2000 lb.
- Tämän puristimen helppokäyttöisessä kahvassa on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco-salpalevyn (344101) Destaco 344-M-100 -kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Destacon toimittamat vaihtotarvikkeet, kuten koukkukokoonpano (344215-M-100) ja peukalon ohjausvipu (344-ZB1), korvaavat puristimen vialliset / kuluneet osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 344-M-100 puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 344-M-100 puristinpohja ja salpalevy on varustettu kierrerei'illä nopeaa asennusta varten pystysuoraan työkappaleeseen/pintaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 344-M-100 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 344-RM-100 salpapuristin varustettu Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana. Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettua Destaco 344-SS-M-100 -salpapuristinta korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 344-M-100 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpapuristimia, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (344), 25 mm pidempi kuin vakiokoukun pituus (344-M-25) ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus (344-M-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.