Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

DESTACO 324, 334, 344, 374 -sarjan vetosalpa Clamps


Suodattaa
TyyliMalliKoukun säätöalueVaihda Lock PlusPitokykymateriaaliAsennusalustaHook Type Hinta (ei alv)
A
324-SS
11.9mmEi500 paunaa.Ruostumaton teräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 77.57
B
324-R
11.9mmKyllä500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 76.57
C
324
11.9mmEi500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 43.41
D
334-R
19.3mmKyllä1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 107.57
A
334-SS
19.3mmEi1000 paunaa.Ruostumaton teräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 88.73
C
334
19.3mmEi1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 50.02
E
324-RM-25
25mmKyllä500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 102.55
A
334-M-25
25mmEi1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 86.27
D
334-RM-25
25mmKyllä1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 121.74
F
344-M-25
25mmEi2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 111.36
G
374-M-25
25mmEi4000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 264.07
H
344-RM-25
25mmKyllä2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 165.79
I
324-M-25
25mmEi500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 74.09
J
344-R
31mmKyllä2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 149.20
C
344
31mmEi2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 58.26
A
344-SS
31mmEi2000 paunaa.Ruostumaton teräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 130.47
G
374-M-50
50mmEi4000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 264.07
H
344-RM-50
50mmKyllä2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 165.79
I
324-M-50
50mmEi500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 74.09
D
334-RM-50
50mmKyllä1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 121.74
K
344-M-50
50mmEi2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 111.36
E
324-RM-50
50mmKyllä500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 102.55
I
334-M-50
50mmEi1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 86.27
G
374
53.8mmEi4000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 214.44
H
344-RM-100
100mmKyllä2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 165.79
E
324-RM-100
100mmKyllä500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 102.55
I
334-M-100
100mmEi1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 86.27
L
374-M-100
100mmEi4000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 168.72
D
334-RM-100
100mmKyllä1000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 121.74
I
324-M-100
100mmEi500 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 74.09
I
344-M-100
100mmEi2000 paunaa.TeräsFlangeU-koukku (pystysuora)-€ 111.36

324, 334, 344, 374 -sarjan vetosalpa Clamps

Destaco 324, 334, 344, 374 sarjan vetosalpa clamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaalia työtasolle. Theseclamps kiinnittää työpintoihin ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta. These-yksiköt toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalovivulla helpottamaan yhdellä kädellä käyttöä. Destaco 324, 334, 344, 374 vetosalpa clamps sisältää kiinteän rakenteen, jonka avulla käyttäjät voivat suojata ja loosfi materiaalia siirtämättä c:n paikkaalamp itse. These vetotoimisalpa clamps kohdistaa voimaa suorassa suunnassa, jolloin yksikkö voi siirtyä eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä toisinaan vaatii clampsen sijaan, että työntäisivät eteenpäin ja käyttäisivät voimaa, vetämään eteenpäin ja käyttämään voimaa. These sulkeminen clamps toimivat samalla tavalla kuin kalastusvälinelaatikoiden salpa. Ne on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, jolloin se on ideal esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. These Destaco clamps ovat saatavilla ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotka kestävät korroosiota ja tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä. Tilataksesi thesversioissa, lisää yksinkertaisesti -SS-liite sarja- tai mallinumeroon, jonka haluat purkaachase (Esimerkiksi: 324-SS, 334-SS tai 334-RSS).
Destaco tarjoaa theseclamps pidemmät koukut (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm pidempiä kuin vakiopituus.

käytät

These Destaco 324, 334, 344, 374 sarjan vetosalpa clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adappöytä sovelluksiin, kuten muovaukseen, kutensemovien, kansien tai kansien sulkimet erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Palvelumme

  • Destaco 324, 334, 344, 374 sarjan vetosalpa clamps on kiinteä muotoilu, jonka avulla käyttäjät voivat suojata ja loosfi materiaalia siirtämättä clamp.
  • These salpa clamps on teräsrakenne, joka tarjoaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
  • Niissä on kierteitetyt U-koukut, jotka mahdollistavat helpon säätämisen.
  • Lisäksi niissä on kiinteä rakenne, joka suojaa ja loosfi materiaalia siirtämättä clamp.
  • Destaco vetotoiminto salpa clampSiinä on ergonominen kahva, joka minimoi väsymyksen.
  • Joissakin malleissa on Destaco Toggle Lock -ominaisuus lisää turvallisuutta varmistamalla, että ylikeskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan ​​(katso mallit, jotka päättyvät -R).
  • Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja malleja on myös saatavana (mallit, jotka päättyvät "-SS").

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 324101 & 324901: Thesvaihtosalpalevyjä käytetään Destaco 324-sarjan vetosalpa clamps tarjota tiukka sulkeminen etukäteenssikahvasta.
  • Destaco 324215 & 324915: These U-koukun vaihto assemne ovat valmistettu teräksestä ja niissä on M4-kierteet lukitussovelluksiin käytettäessä Destaco 324 vetotoiminto clamp.
  • Destaco 334101 & 334901: These Destaco salpalevyt on suunniteltu Destaco 334-sarjan vetosalpa clamps käytön helpottamiseksi ja yksiköiden toimivuuden lisäämiseksi. Niissä on ruostumaton teräs / teräsrakenne, joka kestää korroosiota.
  • Destaco 334215 & 334915: These vaihtokoukku assemblies (for Destaco 334) on pidemmät koukut kuin vakio ones. Ne ovat saatavilla myös lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Niissä on vastamutterit ja lukkomutterit nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten.
  • Destaco 344215 & 344915: These Destaco vaihtokoukku assemblies on suunniteltu merkin 344-sarjaan. Niissä on tavallista pidemmät koukutnes ja ne ovat saatavilla lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Niissä on vastamutterit ja lukkomutterit nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten.
  • Destaco 344101 & 344901: These Destaco salpalevyt varmistavat helpon asennuksen asennuksen aikana Destaco 344 vetotoimisalpa clamps. Niissä on ruostumaton teräs / hiiliteräsrakenne, joka kestää korroosiota.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 324, 334, 344, 374 sarjan vetosalpa clamps täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkaan toiminnanlamps.

Asennus

  • Destaco 324, 334, 344, 374 sarjan vetosalpa clamps tulee kierrereiät f:ssälanged-pohja, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydällehes käyttämällä yksinkertaista ruuvaamista.
  • Ne voidaan irrottaa ja asentaa eri paikkaan vain ruuvaamalla ruuvitaltalla irti.

Usein kysytyt kysymykset

Miten salpa clamps työtä?

These pystysuora kahvan kytkin clamps riippuvat kolmesta pääkomponentista - kahvasta työkalun käyttöä varten, aclampkäsivarsi työkappaleen välistä kosketuskohtaa varten ja clamp, ja alusta clamp pintaan. Kun yksinkertainen kytkentäjärjestelmä clamp on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan pohjan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi-pitelemiseksi.

Mikä on leuan avautuminen?

Leuan aukko on aste, kuinka pitkälle kytkimen leukojen suu on clamp voi avata. Tämä osoittaa sen maximum kapasiteetti. Destaco 5110-sarjan pystykahvan vipu clamps:n avautumiskulma on 138 astettarees.

Mitä clamppaine tarkoittaa?

Kytkimen pitovoima clamp on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon ennen starhakemuksen tekeminen. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen samalla kun clamping. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ideal.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?