Vetotoimisalpapuristimet tarjoavat vahvan sulkemisvoiman ovien ja kansien säännölliseen sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Ne on varustettu kahvalla, jota voidaan liikuttaa ja asettaa kiristyskoukku vastakkaisen salvan päälle ja painaa sitten alas puristimen lukitsemiseksi. Näitä puristimia on yleensä saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppisinä malleina. Destaco 341 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään lukituslevyjä, jotka on kiinnitetty työkappaleisiin samansuuntaisesti puristimen alustan kanssa. Näissä kiinnittimissä on kahva, jossa on peukalon ohjausvipu, mikä helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. Destaco 341 -puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen tasaisille pinnoille tai työkappaleille. Tässä vaakasuuntaisessa U-koukkutyylisessä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen/murtumisen raskaan käytön vuoksi. Raptor Supplies tarjoaa näitä 341-sarjan puristimia vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; Toggle Lock Plus -mekanismi estää puristimen tahattoman irtoamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 344 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on pystysuora U-koukku työkappaleiden pitämiseksi kohtisuorassa alustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 341 -salpapuristin on ihanteellinen asennus-, lukitus- ja muotinpitosovelluksiin. Sitä käytetään kammion ovien, kansien, kansien ja astioiden sulkemiseen kulutustavaroissa, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja vaakasuoralle pinnalle asennettavaksi; tarjoaa maksimikantavuuden 2000 lb.
- Tässä puristimessa on kierre U-koukku (vaakasuora) vetotanko, joka helpottaa puristimen säätämistä työkappaleiden mukaan.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestävyyden sekä estää kulumisen ja repeytymisen kovassa käytössä.
- Vinyylipinnoitettu puristinkahva patentoidulla peukalon ohjausvivulla auttaa käyttäjää käyttämään puristinta yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee salpalevy (341005), joka sulkee puristimen tiukasti vetotankoa painettaessa.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistuvan voiman (veto) suhteen 29:1.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 3.08 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.76 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon vaihtokoukkukokoonpanon (341215) ja vaihtopeukalon ohjausvivun (341-ZB1) Destaco 341 -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
- Destaco 341005 salpalevy auttaa sulkemaan puristimen tiukasti kiinnittämällä työkappaleisiin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341 -puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 -alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 341 -puristimessa on kierrereiät pohjassa ja salpalevyssä puristimen nopeaa ja helppoa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita versioita Destaco 341 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia puristimia, kuten Destaco 341-SS salpapuristin ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyys. Toimitamme myös näitä manuaalisia puristimia muunnelmina, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avautumisen (341-R).
K. Onko Destaco 341 -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (341-M-25), 50 mm standardipituutta pidempi (341-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (341-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä; alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.