Vedätoimiset salpapuristimet sopivat kiinnitysalustaan vaakasuoraan tai pystysuoraan sijoitettujen kiinnikkeiden sulkemiseen ja avaamiseen. Nämä puristimet on varustettu kahvalla, joka kiinnittää / asettaa kiristystangon tai koukun vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille niiden vetämiseksi / sulkemiseksi. Destacon vetokiinnittimiä on saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumalleina. Destaco 341 -sarjan kiinnikkeet niissä on vaakasuora U-koukku työkappaleen/kiinnikkeen sulkemiseen, joka on suunnattu samansuuntaisesti puristimen alustan kanssa. Destaco 341-M-25 puristimessa on 25 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Tässä puristimessa on ergonominen kahva, joka on integroitu peukalon ohjausvivulla kätevää yhdellä kädellä käyttämistä varten. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden, joka estää taipumisen tai murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 & -M-100 mallinumeron loppuun.
Tarjoamme myös Destaco 334-M-25 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 1000 lb, ja pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 341-M-25 salpapuristin sopii erinomaisesti kalusteiden, kuten kammion ovien, muottien, kansien ja kansien sulkemiseen. Tämä puristin soveltuu myös muovaus- ja kokoonpanooperaatioihin kulutustavara-, kuljetus-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-M-25 vetotoimisalpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuuntainen) vetotanko työkappaleen helppoon säätämiseen.
- Tämä U-koukku on pituudeltaan 25 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, mikä mahdollistaa työkappaleiden kätevän lukituksen pidemmälle pituudelle.
- Sen maksimikantavuus on 2000 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten työkappaleelle / tasaiselle pinnalle.
- Se on valmistettu teräksestä rakenteen lujuuden ja kestävyyden vuoksi.
- Tämän puristimen ergonomiseen kahvaan on integroitu patentoitu peukaloohjausvipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristinkoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies tarjoaa Destaco-salpalevyn (341005) Destaco 341-M-25 -puristimen kiinnittämiseksi turvallisesti työkappaleeseen.
- Varaosia, kuten koukkukokoonpanoa (341215-M-25) ja peukalon ohjausvipua (341-ZB1), käytetään puristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-M-25 puristin täyttää ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardit ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 341-M-25 -puristimessa on kierrereiät pohjassa ja salpalevy nopeaa asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
- Tämä puristin voidaan irrottaa helposti ruuvaamalla pohja irti kiinnityspinnasta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 341-M-25 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 341-RM-25 salpapuristin Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla puristimen toissijaiseen lukitsemiseen. Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettua Destaco 341-SS-M-50 -salpapuristinta korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 341-M-25 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (341), 50 mm standardipituutta pidempi (341-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (341-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.