Vedätoimiset salpapuristimet antavat vahvan sulkemisvoiman, kun ne sulkevat ja avaavat ovia ja kansia säännöllisesti lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Näitä puristimia on yleensä saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppisinä malleina. Destaco 341 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään lukituslevyjä, jotka on kiinnitetty työkappaleisiin samansuuntaisesti puristimen alustan kanssa. Näissä kiinnittimissä on kahva, jossa on peukalon ohjausvipu, mikä helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. Ne on varustettu vaakasuoralla U-koukun vetotangolla salpalevyjen/työkappaleiden pitämiseksi kiinni, kun puristuskahvoja liikutetaan. Destaco 341-M-50 puristimessa on 50 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille tai työkappaleille. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden ja estää taipumisen/murtuman kovassa käytössä. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; Toggle Lock Plus -mekanismi estää puristimen tahattoman irtoamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 344 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on pystysuora U-koukku työkappaleiden pitämiseksi kohtisuorassa alustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 341-M-50 salpapuristin soveltuu kokoonpanoon, lukitukseen, muovaukseen ja sulkemiseen. Tätä puristinta käytetään myös kammion ovien, kansien, kansien, tynnyreiden ja astioiden lukitsemiseen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka voidaan asentaa tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 2000 lb.
- Siinä on kierre U-koukku (vaakasuora) vetotanko työkappaleiden helppoon säätämiseen.
- Tämä U-koukku on 50 mm pidempi kuin tavallinen koukun pituus käytön helpottamiseksi.
- Siinä on teräsrakenne, joka tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä, mikä estää kulumisen ja repeytymisen pitkäaikaisessa käytössä.
- Vinyylipinnoitettu puristinkahva patentoidulla peukalonhallintavivulla mahdollistaa puristimen käytön yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee salpalevy (341005), joka sulkee puristimen tiukasti vetotankoa painettaessa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon vaihtokoukkukokoonpanon (341215-M-50) ja vaihtopeukalon ohjausvivun (341-ZB1) Destaco 341-M-50 -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-M-50 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti varmistamaan ympäristöterveys, käyttäjien turvallisuus ja puristimien tehokas toiminta.
Asennus:
- Pohjassa ja salpalevyssä olevat kierrereiät auttavat Destaco 341-M-50 -puristimen nopeassa ja helpossa asennuksessa työkappaleisiin tai vaakasuorille pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 341-M-50 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet ja vakiopituus (341), 25 mm standardipituutta pidempi (341-M-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (341-M-100).
K. Mitä muita Destaco 341-M-50 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco 341-SS-M-50 -salpapuristimen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi ankarissa ympäristöissä. Voimme toimittaa nämä manuaaliset puristimet Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla estämään puristimien tahaton avaaminen (341-RM-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.