Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY AYP1 Alumiinipuristussovittimet 1 Awg AB6XHU 22P118

BURNDY AYP1 alumiiniset puristussovittimet 1 Awg

Varastossa
Tuote: AB6XHU Malli: AYP1Ristiviite: 22P118

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-pakkaussovitin
Connector TypePin-pääte
Halkaisija17 / 64 "
Korkeus.60
Pituus2.01
Maks. Jännite35 kv
Maks. Langan koko1AWG
Min. Langan koko2AWG
TyyppiAL / CU-johtimet
Leveys0.6 "
Langan tyyppiAL Str-koko, CU Str-koko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tina-sähkösinkitty, kumieriste
    • Blackburn PA01, T&B 61925A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTyyppiLeveysHinta
BURNDY AYP500 Alumiini-offset-sovitin 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 500 AYP11 / 16 "1.313.08500 kilometriä4/0 AWGAL / CU-kaapeli1.46 "€123.41
BURNDY AYP2 -alumiininen puristusadapteri 2 Awg AB6XHN 22P113 2 AYP15 / 64 ".601.85 "2AWG6AWGAL / CU-johtimet0.6 "€31.70
BURNDY AYP1 / 0 Alumiinipuristussovittimet 1/0 Awg AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ".602.011/0 AWG1AWGAL / CU-johtimet0.6 "€43.92
BURNDY AYP750 -alumiinipuristussovittimet 700 - 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 750 AYP13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kilometriäAL / CU-johtimet1.46 "€146.44
BURNDY AYP4 -alumiinipuristussovittimet 4 Awg AB6XHT 22P117 4 AYP15 / 64 ".601.85 "4AWG6AWGAL / CU-johtimet0.6 "€32.98
BURNDY AYP350 -alumiinipuristussovittimet 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 350 AYP37 / 64 "1.102.75 "350 kilometriä3/0 AWGAL / CU-johtimet1.11 "€84.33
BURNDY AYP250 -alumiinipuristussovittimet 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 250 AYP15 / 32 "1.102.63250 kilometriä1/0 AWGAL / CU-johtimet1.11 "€79.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY AYP1 alumiiniset puristussovittimet 1 Awg
€40.27 / yksikkö