Destaco 341-M-100 vetotoiminen salpapuristin varmistaa kansien tai kansien nopean lukituksen tai kiinnittymisen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 2000 lb:n kuormia, ja se on varustettu laipatulla alustalla, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Destaco 341-M-100 vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa yksikön siirtymisen eteen- ja taka-asentoihin. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi puristin voidaan asentaa pystysuoraan takaapäin kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Tämä puristin on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. Tässä Destaco-puristimessa on 100 mm pidempi koukku kuin vakiopituus, ja siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
Käyttö:
Tätä Destaco 341-M-100 vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoamiseen ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-M-100 vetotoiminen salpapuristin sisältää keskikohdan yläpuolisen kääntötoiminnon tiukkaan pitoon raskaita voimia vastaan.
- Sen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Tässä puristimessa on ergonominen, vinyylipinnoitettu kahva, jossa on vähemmän väsymystä.
- Destaco 341-M-100 vetotoimisalpapuristin on varustettu kiinteällä rajoittimella, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Tässä puristimessa on varustettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
- Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 341005: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 341-M-100 vetotoimisalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-M-100 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 341-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Puristin voidaan myös irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka Destaco 341 -sarjan vetosalpapuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.