Vedätoimiset salpapuristimet tarjoavat vahvan sulkemisvoiman ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Ne on varustettu kahvalla, joka asettaa ja painaa kiinnitystangon tai koukun työkappaleeseen kiinnitetyn vastakkaisen salvan ympärille. Näitä puristimia on yleensä saatavana kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyypeinä. Destaco 341 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka ovat samansuuntaisia alustan kanssa. Nämä puristimet tarjoavat tehokkaan sulkemisvoiman positiiviseen pitoon ja peukalon ohjausvivun kätevään yhdellä kädellä. Destaco 341-R -kiinnike on integroitu Toggle Lock Plus -ominaisuuteen, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja estää puristimen tahattoman irtoamisen. Tässä vaakasuuntaisessa U-koukkutyylisessä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen/murtuman raskaan käytön vuoksi. Raptor Supplies tarjoaa näitä 341-sarjan puristimia vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voit tilata näitä salpakiristimiä pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 344 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on pystysuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämiseksi kohtisuorassa alustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 341-R -salpapuristin soveltuu muottien kiinnitykseen, kokoonpanoon ja lukitustoimintoihin. Sitä käytetään myös kammioiden ovien, kansien ja astioiden sulkemiseen elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavaroissa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-R vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen vahingossa avaamisen.
- Tässä puristimessa on kierre U-koukku (vaakasuora) vetotanko työkappaleiden helppoon säätämiseen.
- Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, ja sen maksimikantavuus on 2000 lb.
- Vinyylipinnoitettu kahva patentoidulla peukalonhallintavivulla mahdollistaa puristimen käytön yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee salpalevy (341005), joka sulkee tiukasti vetotankoa painettaessa.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka voidaan asentaa vaakasuoralle pinnalle.
- Puristimen kohdistavan voiman (työntövoiman) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 29:1.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 3.08 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.76 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco-koukkukokoonpanon (341215) ja peukalon ohjausvivun (341-ZB1) Destaco 341-R -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-R -puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 -alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Pohjassa ja salpalevyssä olevat kierrereiät auttavat Destaco 341-R -puristimen nopeassa ja helpossa asennuksessa ovien tai kansien vetämiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 341-R vetotoimisalpapuristinta saatavana muissa versioissa, joilla on samanlaiset tekniset tiedot?
A. Destaco toimittaa samanlaisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja salvanpuristimia korroosionkestävyyden varmistamiseksi (331-RSS). Tätä puristinta on saatavana myös muunnoksina, joissa ei ole Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuutta, mikä vähentää puristimien käyttökustannuksia (341).
K. Onko Destaco 341-R -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (341-RM-25), 50 mm standardipituutta pidempi (341-RM-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (341-RM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.