Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin. Se on integroitu patentoidulla peukalon ohjausvivulla ja salpalevyllä yhdellä kädellä. Tämä vetotoiminen salpapuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Tämän lisäksi se auttaa pitämään puristimen paikoillaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas päästäkseen lukittuun asentoon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Tämä salpapuristin vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja siinä on tappiliitäntä, joka vastustaa liikettä eri suuntiin, mikä mahdollistaa puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin sopii hyvin kansien, ovien ja kansien sulkimien muovaukseen ja kiinnittämiseen. Tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Destaco 341-SS vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvallisen asennuksen takaamiseksi, ja se kestää jopa 2000 lb:n kuormitusta. Tämä vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää kiinnittimien avaamisen vahingossa.
Jos haluat tilata kiinnikkeitä, joissa on tavallista pidempiä koukkuja, lisää MPN:ään yksinkertaisesti -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) -liite (esim. 341-M-25) ja pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen moniin sovelluksiin, kuten ovien, tynnyrien, kansien, kansien, konttien ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-SS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä U-koukuilla vaivatonta säätämistä varten.
- Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun ja salpalevyn yhdellä kädellä.
- Tämä salpapuristin kestää jopa 2000 lb:n kuormituksen.
- Puristusvoiman (työntämisen) puristussuhde kohdistettuun voimaan (vetämiseen) on 29: 1.
- Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin on yhteensopiva Destaco 341905 salpalevyn ja 341915 vaihtokoukkukokoonpanon kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-SS vetotoiminen salpapuristin noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 341-SS vetotoimisalpapuristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa puristimen asentamista pinnoille kansien tai ovien vetoa varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.