Vinyylinauhat

Suodattaa

TMI -

Vaihtonauhat

TyyliMalliNauhojen määräNauhan paksuusNauhan leveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A999-00721---€1,381.601
B999-00732---€412.681
C999-00405---€120.371
D999-00663---€90.775
C999-00407---€402.101
B999-00701---€227.331
E999-00403---€292.441
B999-00736---€946.011
E999-00416---€951.851
A999-00720---€929.581
B999-00738---€986.381
F999-00646---€797.241
G999-00642---€642.571
G999-00643---€711.151
A999-00206---€405.471
E999-00414---€177.861
B999-00730---€412.681
A999-00717---€757.541
F999-00014---€356.065
E999-00415---€316.471
G999-00650---€244.301
B999-00726---€212.151
G999-00652---€341.591
A999-00744---€236.211
A999-00201---€213.371
DAYTON -

Vaihtonauhat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AST-050€1.65
Tarjouspyyntö
BST-046€2.65
Tarjouspyyntö
TyyliMalliRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysHinta (ei alv)
A999-00132200ft.0.12 "12 "€1,098.73
A999-00131300ft.0.08 "8"€757.27
TMI -

Antistaattiset PVC-sileät telarenkaat

TyyliMalliRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysHinta (ei alv)
A999-0056075ft.0.12 "12 "€609.98
B999-00559150ft.0.08 "8"€524.23
B999-00561150ft.0.12 "12 "€1,179.58
TyyliMalliNauhan paksuusNauhan leveysHinta (ei alv)
A999-005620.08 "8"€159.99
A999-005630.08 "8"€176.30
A999-005640.12 "12 "€375.82
A999-005650.12 "12 "€424.76
A999-005660.12 "12 "€663.98
TMI -

Vinyylinauharulla

TyyliMallieräRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysTemp. alueHinta (ei alv)
A999-00117Joustavat irtotelat75ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€159.38
B999-00001Joustavat irtotelat300ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€514.34
C999-00003Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€704.52
A999-00118Joustavat irtotelat75ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€330.57
B999-00116Joustavat irtotelat300ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€331.07
C999-00004Joustavat irtotelat150ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€318.29
B999-00002Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€601.24
C999-00130Joustavat irtotelat75ft.0.12 "12 "-30 - 150 astetta F€407.60
C999-00129Joustavat irtotelat75ft.0.08 "8"-30 - 150 astetta F€222.65
C999-00128Joustavat irtotelat75ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€356.51
C999-00127Joustavat irtotelat75ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€169.69
D999-00126Joustavat irtotelat200ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€1,113.96
D999-00125Joustavat irtotelat300ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€764.87
E999-00124Joustavat irtotelat300ft.0.06 "6"-30 - 150 astetta F€435.13
A999-00123Joustavat irtotelat75ft.0.12 "12 "-30 - 150 astetta F€344.74
A999-00122Joustavat irtotelat75ft.0.08 "8"-30 - 150 astetta F€181.05
F999-00121Joustavat irtotelat60ft.0.08 "48 "0 astetta 150 astetta F€791.57
B999-00115Joustavat irtotelat150ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€176.44
B999-00119Joustavat irtotelat100ft.0.16 "16 "0 astetta 150 astetta F€755.76
F999-00120Joustavat irtotelat30ft.0.08 "48 "0 astetta 150 astetta F€391.93
B999-00537Vaihtonauhat150ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€259.82
B999-00538Vaihtonauhat200ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€757.05
C999-00539Vaihtonauhat100ft.0.16 "16 "0 astetta 150 astetta F€827.52
VESTIL -

TG-sarjan vinyylinauhaovirullat

TyyliMalliSyvyysKorkeusPituusAvauskorkeusPaksuusLeveysHinta (ei alv)
ATG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€395.05
Tarjouspyyntö
BTG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€579.75
Tarjouspyyntö
CTG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€655.75
Tarjouspyyntö
DTG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€541.09

Vinyylinauhat

Vinyyliliuskat ovat kestäviä nauhaovien korvaavia nauhoja, joita käytetään muodostamaan este hyönteisiä, epäpuhtauksia ja melua vastaan. Ne ovat ihanteellisia lastauslaiturille, tuotantolaitoksille, varastoille, jäähdyttimille / pakastimille, ravintoloille ja vähittäiskaupoille. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman korvaavia vinyyliliuskoja Vestiili ja TMI. Ne on ripustettu koveraan tai kuperaan muotoon, mikä luo paremman ilmatiivisteen. Joustavan rakenteen ansiosta niitä on helppo käsitellä sisääntulopisteissä ja varastossa. Niissä on antistaattinen pinnoite, joka estää staattisen varauksen muodostumisen. Valitut nauhat on lävistetty yläosassa ripustusta / asennusta varten, sävytetty estämään valon pääsy sisään tai niissä on uritettu rakenne lisävahvuuden aikaansaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä vinyylinauhoja, joita on saatavana 30–300 metrin rullina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?