Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHN24-24F -liitinnippa 1-1 / 2-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCQ 20LF86

SNAP-TITE PHN24-24F liitinnippa 1-1/2-11-1/2 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCQ Malli: PHN24-24FRistiviite: 20LF86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus110 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7307995015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineHinta
SNAP-TITE VHN24-24F nänni 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runkoteräs | AF6WNJ 20LJ19 VHN24-24FNPT72 gpm1500 psi€337.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHN24-24F liitinnippa 1-1/2-11-1/2 runko terästä
€124.12 / yksikkö