Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 247-U pystysuoraan kiinnittyvä lukituskiinnike, laipallinen pohja, U-tanko | AC8PMQ 3CXW9

DESTACO 247-U pystysuuntainen lukituskiinnike, laipallinen pohja, U-tanko

Varastossa
Tuote: AC8PMQ Malli: 247-URistiviite: 3CXW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset1.26 x 1.77 "
Kiinnitysvarren pituus4.87 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen120 astetta
Halkaisija0.340 "
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen67 astetta
Korkeus kiristysvarren alla2"
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus8.860 "
Kokonaispituus6.840 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM12
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPystysuora kahva pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 247-U pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristinta käytetään kohdistamaan alaspäin puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla auto- ja ilmailuteollisuudessa. Tämän puristimen kahva lukitaan pystyasentoon ja työnnetään pystyasentoon, jotta työkappaleet pysyvät tiukasti paikoillaan, kun puristin on kytkettynä. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Yksikön kantavuus on 1000 lb, ja siinä on suuri tankoohjain, joka takaa erinomaisen sivuttaisvakauden. Destaco 247-U pystysuoraa pidikettä käytetään hitsaus-, hionta-, koneistus- ja metallinvalmistussovelluksissa. Siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.

Käyttö:

Destaco 247-U pystysuoraa kiinnikettä käytetään automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa koneistukseen, hitsaukseen, hiontaan ja metallien valmistukseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 247-U pystysuorassa kiinnityspuristimessa on karkaistut teräsholkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
  • Se on integroitu suureen tankoohjaimeen sivuttaisvakauden takaamiseksi.
  • Tämä puristin toimitetaan neopreenikaralla, joka varmistaa lujuuden ja suurimman puristusvoiman.
  • Puristimessa on muovipäällysteinen, ergonominen kahva, joka estää liukastumisen.
  • Destaco 247-U pystypuristimessa on U-muotoinen kiinnitysvarsi kiinnityksen helpottamiseksi.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
  • Puristimessa on Toggle Lock -mekanismi puristuspaineen ylläpitämiseksi.
  • Se tarjoaa kiinnitystangon maksimiaukon 120 astetta.
  • Destaco 247-U pystyy käsittelemään jopa 1000 lb:n kuormia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 247208-M: Nämä karatarvikkeet on suunniteltu manuaalisiin kiinnityssovelluksiin lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
  • Destaco 247109: Nämä laipalliset aluslevyt tarjoavat turvallisen liitännän tärinää vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

    Tämä 247 U:n pystysuora kiinnityspuristin on ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 247-U pystysuorassa kiinnikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pystysuuntainen vipupuristin toimii?

A. Kun olet vetänyt kahvan pois työkalusta, nosta kiinnitystankoa ja aseta esine tangon alle. Kun puristuskahva siirtyy pystysuoraan kohdistukseen, kohdistuu puristusvoima.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimille kuluneiden yksiköiden korvaamiseksi, mikä varmistaa vaivattoman toiminnan ja suojaa hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

K. Mitä eroa on laipallisen ja suoran alustan kiinnitystyyleillä?

A. Laipallinen pohja mahdollistaa turvallisen pinta-asennuksen, kun taas suora pohja mahdollistaa terän asennuksen. Molemmat asennustavat mahdollistavat yksiköiden helpon asentamisen pintoihin ja varmistavat helpon jatkeiden kiinnittämisen.

K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa yksinomaan tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 267-U pystysuora kiinnityspuristin, 1200 lb:n kapasiteetti, teräs | AC8PMR 3CXX1 267-U3.08 "1200 paunaa.EiTeräsLaippaU-baariPystysuora5.92 "€99.64
DESTACO 247-UB pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AJ8BBV 247-UB2.33 "1000 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora4.87 "€79.59
DESTACO 267-S pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 1200 lb | AJ8BJD 267-S3.08 "1200 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora8.88 "€95.59
DESTACO 247-S pystysuuntainen kiinnityspuristin, kiinteä tangon puristinvarsi, 1000 lb | AJ8BJX 247-S1.98 "1000 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora7.02 "€80.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 247-U pystysuuntainen lukituskiinnike, laipallinen pohja, U-tanko
€76.61 / yksikkö