Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 267-S pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 1200 lb | AJ8BJD

DESTACO 267-S pystysuora kiinnityspuristin, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 1200 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BJD Malli: 267-S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)1.25 "
Pohjan pituus3"
Pohjan leveys3.74 "
Kiinnitysvarren pituus8.88 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen140 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen72 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla3.08 "
Pitokyky1200 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus11.97 "
Kokonaispituus8.870 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9665
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pystysuorat pidikkeet on varustettu suoralla kahvalla, joka on sijoitettu pystysuoraan tai kohtisuoraan pohjaan nähden (lukitussa asennossa) puristustangon ja siihen kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaleita vasten. Nämä käsikiristimet soveltuvat työkappaleiden kiinnittämiseen tai irrottamiseen toistuvasti koko toiminnan ajan. Destaco 247 & 267 -sarjat pystysuuntaisia ​​pidikkeitä käytetään työkappaleiden pitämiseen litteitä pintoja vasten hitsauksen, hionnan, kevyen työstön, kokoonpanon ja metallin valmistuksen aikana. Näissä manuaalisissa kytkinpuristimissa on vankka teräsrakenne ja karkaistut teräsholkit estävät taivutuksen / murtumisen raskaiden kuormien aikana. Destaco 267-S -kiinnityspuristin on varustettu laippapohjalla, joka mahdollistaa kiinnittimen nopean ja helpon asennuksen tasaisille pinnoille tai työkappaleille. Tässä puristimessa on kiinteä kiristyspalkki, jossa on pultin pidike karan kiinnittämiseksi kiinteään, asiakkaan määrittämään asentoon. Se on integroitu suuriin tanko -ohjaimiin sivuttaista vakautta ja pidikkeen kestävyyttä varten. Tämän puristimen maksimikantavuus on 1200 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös näitä puristimia muunnelmissa, joissa on suora pohjakiinnitys, U -tanko ja maksimikantavuus 1000 lb.

Käyttö:

  • Tätä Destaco 267-S -pystysuoraa pidikettä käytetään testaukseen, kevyeen työstöön, hitsaukseen ja kalusteiden kokoonpanoon kulutustavaroissa, ilmailu-, elintarvike- ja pakkaus- ja kuljetusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Pystysuorassa Destaco 267-S -puristimessa on kestävä teräsrakenne ja karkaistut teräsholkit, jotka minimoivat äärimmäisen käytön aiheuttamat rikkoutumiset tai taivutukset.
  • Siinä on kiinteä kiristyspalkki, joka voi kiinnittää karan kiinteään käyttäjän määrittämään kohtaan.
  • Tämän pidikkeen mukana toimitetaan suuret tanko -ohjaimet, jotka parantavat sivuttaista vakautta.
  • Siinä on laipallinen pohja -asennustyyli, joka tarjoaa maksimipitokyvyn 750 lb.
  • Tässä puristimessa on suora pystysuora kahva, joka avautuu 72 astetta ja avaa puristustangon jopa 140 astetta.
  • Kiinnityskahvassa on ergonominen kahva, joka tarjoaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
  • Destaco 267-S -kiinnittimen korkeus on 3.08 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 8.88 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 110122 -pultinpidikkeen Destaco 267-S -kiinnittimen kuluneiden tai viallisten akselipidikkeiden korvaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 267-S pystysuora pidike on suunniteltu ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti ympäristön terveyden, turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.

Asennus:

  • Destaco 267-S -puristimen laippapohja on kiinnitetty työkappaleisiin tai tasaisille pinnoille käyttämällä kierteellisiä kiinnitysreikiä turvallisen asennuksen takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 267-S -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia ​​manuaalisia kiinnitysvaihtoehtoja, joissa on U -tanko (Destaco 267-U) karan säätämiseksi työkappaleen mukaan. Lisää Destaco 267-S -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja, katso Destaco 247 & 267 -sarjat puristussivu verkkosivustollamme.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Tietyt kiinteät tangotyyppiset puristimet, kuten Destaco 267-S, sisältävät karan kokoonpanoja, joita käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat osoittavat tunnistettavan alueen, johon käyttäjä voi tarttua puristinta käytettäessä.

K. Voidaanko Destaco -pidikkeiden kahvat irrottaa?

A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 247-U pystysuoraan kiinnittyvä lukituskiinnike, laipallinen pohja, U-tanko | AC8PMQ 3CXW9 247-U2"1000 paunaa.EiTeräsLaippaU-baariPystysuora4.87 "€76.61
DESTACO 267-U pystysuora kiinnityspuristin, 1200 lb:n kapasiteetti, teräs | AC8PMR 3CXX1 267-U3.08 "1200 paunaa.EiTeräsLaippaU-baariPystysuora5.92 "€99.64
DESTACO 247-UB pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AJ8BBV 247-UB2.33 "1000 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora4.87 "€79.59
DESTACO 247-S pystysuuntainen kiinnityspuristin, kiinteä tangon puristinvarsi, 1000 lb | AJ8BJX 247-S1.98 "1000 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora7.02 "€80.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 267-S pystysuora kiinnityspuristin, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 1200 lb
€95.59 / yksikkö