247, 267 -sarjan pystysuora pito Clamps
These Destaco 247 & 267 -sarjan pystysuora pito clamps on suunniteltu käytettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Theseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaalia työtasolle. Ne koostuvat tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja niveltappeja ja holkkeja, ja niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota.hesYksiköissä on 1200 lb:n pitokapasiteetti ja niissä on suuret tankoohjaimet erinomaisen sivuttaisvakauden takaamiseksi. Ne pitävät työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Destaco 247 & 267 -sarjan pystysuora pito clamps käytetään hitsauksessa, hionnassa, koneistuksessa ja metallin valmistuksessa erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. Theseclamps on aflanged tai suora pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi, ja mukana tulee ergonominen kahvakahva, joka takaa mahdollisimman vähän käyttäjän väsymistä. Tietyt mallit toimitetaan neopreenikaroilla chemical stabiliteetti ja joustavuuden ylläpitäminen laajalla lämpötila-alueella. These Destaco 247- ja 267-sarjat ovat saatavilla U bar & solid bar clampkäsivarren vaihtoehdot päällä Raptor Supplies säädettävään karan sijaintiin ja tarjota räätälöityjä lisälaitteita ja kiinteitä clamping, respectiiviisti.
Usein kysytyt kysymykset
Miten pystysuora painike vaihtaa clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasembly lines tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.