Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 247-UB pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AJ8BBV

DESTACO 247-UB pystysuora pidike, 1000 lb:n kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BBV Malli: 247-UB

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.87 "
Pohjan pituus2"
Kiinnitysvarren pituus4.87 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen120 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen67 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla2.33 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus9.58 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)17.04
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 247-UB pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, poraukseen, testaukseen, liimaukseen, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 247-UB pystysuunnassa pitävä vipupuristin sisältää kiinteän rakenteen materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on suora pohja, jossa on asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi. Siinä on U bar -konfiguroitu kiristysvarsi, joka on varustettu neopreenikaralla, mikä helpottaa karan nopeaa säätöä pitotangon pituudella. Destaco 247-UB pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tässä puristimessa on ergonomiset kädensijat lisäävät turvallisuutta ja suuret tankoohjaimet erinomaisen sivuttaisvakauden takaamiseksi. Destaco 247-UB pystysuuntainen kiinnityspuristin mahdollistaa kiinnitystangon ja kahvan avaamisen 120 astetta ja 67 astetta vastaavasti, ja se pystyy pitämään kuormia jopa 1000 lb:iin asti.

Käyttö:

Destaco 247-UB pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään poraamiseen, liimaamiseen, testaamiseen, puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkistukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 247-UB pystysuorassa kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tämä pystysuora pidike on varustettu ergonomisilla kahvakahvoilla turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Destaco 247-UB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.
  • Tämä pystysuora pidike on varustettu neopreenikaralla, joka suojaa hankauksen, vääntymisen ja taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Destaco 247-UB pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 1000 lb:n kuormituksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 247-UB pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 247-UB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?

A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?

A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 247-U pystysuoraan kiinnittyvä lukituskiinnike, laipallinen pohja, U-tanko | AC8PMQ 3CXW9 247-U2"1000 paunaa.EiTeräsLaippaU-baariPystysuora4.87 "€76.61
DESTACO 267-U pystysuora kiinnityspuristin, 1200 lb:n kapasiteetti, teräs | AC8PMR 3CXX1 267-U3.08 "1200 paunaa.EiTeräsLaippaU-baariPystysuora5.92 "€99.64
DESTACO 267-S pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, kiinteä tanko, 1200 lb | AJ8BJD 267-S3.08 "1200 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora8.88 "€95.59
DESTACO 247-S pystysuuntainen kiinnityspuristin, kiinteä tangon puristinvarsi, 1000 lb | AJ8BJX 247-S1.98 "1000 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora7.02 "€80.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 247-UB pystysuora pidike, 1000 lb:n kapasiteetti
€79.59 / yksikkö