Destaco 247-S pystysuora kiinnityspuristin käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Tässä mallissa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Destaco 247-S pystysuuntainen vipupuristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco 247-S pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin tarjoaa kiristyskyvyn vähentämään tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Se mukautuu helposti erikorkuisiin työkappaleisiin. Tämä pystysuorassa pitävä vipupuristin on käytännössä huoltovapaa ja vaatii vain muutaman pisaran voiteluöljyä pitääkseen yksikön erinomaisessa kunnossa. Sen avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Tämä vipupuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka varmistaa erinomaisen suorituskyvyn. Destaco 247-S pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa suuren voiman ja joustavan säädettävyyden, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa.
Käyttö:
Destaco 247-S pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä sopivan sovelluksiin, kuten kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsimiseen ja puuntyöstöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 247-S pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu karkaisuilla holkeilla keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
- Tällä pidikkeellä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Ergonomisesti muotoillussa kahvassa on kevyesti pehmustettu kahva äärimmäisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
- Destaco 247-S pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu neopreenikaralla maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi.
- Siinä on suuret tankoohjaimet, jotka takaavat erinomaisen sivuttaisvakauden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 247110: Näitä pulttipidikkeitä käytetään karakokoonpanon kiinnittämiseen / pitämiseen paikallaan Destaco 247-S pystysuoraan pitokytkintä varten.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 247-S pystysuora kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 247-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja luotettavaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.
K. Kuinka pystysuorassa pitävä vipupuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.