Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TC-500BL Tool Caddy Blue | AF4DAH 8RK40

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500BL Tool Caddy Blue

Varastossa
Tuote: AF4DAH Malli: TC-500BLRistiviite: 8RK40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Caddy
Värisininen
Korkeus8.75 "
Pituus18.25 "
MateriaaliErittäin tiheä polypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.11
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TC-500GY Tool Caddy Grey | AF4HJG 8X580 TC-500GYHarmaa€21.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500BL Tool Caddy Blue
€20.04 / yksikkö