KILLARK EZS150X2G Hps -valaisin AF9JQB: lla | AF3ADQ 7A0Z3

KILLARK EZS150X2G Hps -valaisin, jossa AF9JQB

Varastossa
Tuote: AF3ADQ Malli: EZS150X2GRistiviite: 7A0Z3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,852.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineinen natriumvalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 149 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho150
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysS55
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti150
Pituus11.25 "
AsennusKatto
Jännite120-208-240-277
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.7145
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeusLampun nimitysLampun wattiAsennusEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK EZS150A2G Hps -valaisin AF9JQA: lla | AF3ACJ 7A0W4 EZS150A2G-40 - 149 astetta F15018 "S55150Riipus-€2,698.46
KILLARK EZS150B2G korkeapaineinen natriumkaluste, AF9JQC | AF3ARP 7AA00 EZS150B2G-40 - 149 astetta F15018 "S55150Seinä-€3,229.18
KILLARK EZS150D4G korkeapaineinen natriumvalaisin AF9JQD: lla | AF3ATW 7AA29 EZS150D4G-40 - 149 astetta F15018 "S55150--€2,934.76
KILLARK EZS150 Korkeapaineinen natriumvalaisin S55 | AF9JPX 2PDC5 EZS150-40 - 149 astetta F15018 "S55150--€2,397.81
KILLARK EZS250 korkeapaineinen natriumvalaisin S50 | AF9JPY 2PDC6 EZS250-40 - 131 astetta F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€2,630.50
KILLARK EZS400 korkeapaineinen natriumvalaisin S51 | AF9JPZ 2PDC7 EZS400-40-astetta F40022.25 "S51400-4V629€3,072.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EZS150X2G Hps -valaisin, jossa AF9JQB
€2,852.02 / yksikkö