Destaco 267-U pystysuuntainen vipupuristin pitää työkappaleet tukevasti paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka kytkee ja vapauttaa kiristyspään samalla, kun se työntyy pystyasentoon. Se käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja se on varustettu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Tämä pystysuoraan painettava vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Se on varustettu pitkällä kahvalla, joka tarjoaa erinomaisen käsivaran, jota voidaan siirtää uudelleen rajoittamaan avautumiskulmaa jopa 72 asteeseen turvallisuuden lisäämiseksi. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Destaco 267-U pystysuuntainen vipupuristin sopii erinomaisesti kiinnittimien tarkastamiseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstöön auto-, ilmailu-, kulutustavara- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä pystysuuntaisessa vipupuristimessa on U-tankokiristinvarsi, joka helpottaa varren pidennysten kiinnittämistä. Siinä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja se kestää jopa 1200 lb:n kuormitusta.
Käyttö:
Destaco 267-U pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä sopivan sovelluksiin, kuten kiinnitysten tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 267-U pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu karkaisuilla holkeilla keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
- Tällä painettuna olevalla vipupuristimella on kiinteä rakenne, joka mahdollistaa materiaalin kiinnittämisen ja löysentämisen ilman, että puristinta siirretään.
- Se tarjoaa erinomaisen käsivaran turvallisuuden parantamiseksi.
- Destaco 267-U pystysuoraan kiinnityspuristin toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kuusiokantaisella karalla maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohjakiinnitysrakenne, joka tarjoaa helpon asennuksen ja turvallisen otteen.
- Ergonomisesti muotoillussa kahvassa on muotoiltu pehmustettu kahva äärimmäisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 267203-M: Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka mahdollistavat Destaco 267-U pystysuoran kiinnityspuristimen nopean ja helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen puristimien käyttöiän pidentämiseksi. Ne vähentävät vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua pois. - Destaco 267102: Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipalliset aluslevyt helpottavat asennusta ja tarjoavat turvallisen liitännän tärinää vastaan. Niitä voidaan käyttää kaikkien M5- tai #10-karojen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 201-USS pystysuora pidike on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 267-U pystysuunnassa kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka pystysuorassa pitävä vipupuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää laitteiston tai metallilevyn painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristinkahvan asennossa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (suoraan alustaan nähden), kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).