Vaakasuorat pidikkeet siinä on kahva (suuntautunut samansuuntaisesti lukitussa asennossa alustan kanssa) puristusvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaletta vasten. Destaco 227 -sarja vaakasuuntaisia kiinnittimiä käytetään pitämään työkappaleita tasaisia pintoja vasten puuntyöstö-, metalli- ja valmistussovelluksissa. Niissä on suuri kahvaväli avoimessa asennossa ja matalaprofiilinen rakenne, joka minimoi tilantarpeen ja helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Näitä käsikäyttöisiä puristimia käytetään sovelluksissa, joissa työkappaleen kiinnittäminen/irrottaminen toistuvasti vaatii koko toiminnan ajan. Destaco 227-UB-L -kiristimessä on U-muotoinen avoin kiristystanko, jolla voit säätää vipupuristimen erikokoisten työkappaleiden mukaan kiinnittämällä varren pidennykset ja muut tarvikkeet. Se sopii myös säädettävälle neopreenikaralle pitotangon pituudelle estämään työkappaleiden löystymistä tai luistamista ja pitämään ne paikallaan koko toimenpiteen ajan. Tämä kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä lujuuden vuoksi minimoimaan karkean käytön aiheuttamia vaurioita/kulumista. Siinä on suora pohja pystysuoralle pinnalle/työkappaleelle asennettavaksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; laipallinen pohja vaakasuorille pinnoille asennukseen ja U-palkki sovelluksiin, jotka eivät vaadi lisävarusteiden, kuten pituus- ja korkeussovittimien, lisäämistä.
Käyttö:
Destaco 227-UB-L vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään ihanteellisesti pitämään ja sulkemaan erilaisia kalusteita, kuten kammion ovia, kansia, kansia ja huoltoovia. Sitä voidaan käyttää myös tarkastus-, hitsaus-, kokoonpano-, testaus- ja puuntyöstöön ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 227-UB-L vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu avoimella U-tangolla karojen, varren pidennysten tai muiden lisävarusteiden kiinnittämistä varten.
- Siinä on suora asennustyyli pystysuoralle pinnalle asennettavaksi.
- Tämän puristimen enimmäiskuormankesto on 500 lb.
- Siinä on teräsrakenne rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Puristinvarren korkeus on 1.45 tuumaa ja pituus 2.39 tuumaa.
- Helposti pidettävä kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä kahva aukeaa jopa 56 astetta ja avaa kiinnitystangon jopa 91 astetta.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaväli tangon ja kahvan välillä minimoimaan asennus-/käyttötilantarpeen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-karat: Destaco tarjoaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen painettuna, kun ne on kiinnitetty Destaco 227-UB-L -puristimen kiristystankoon.
- Destaco 507107: Raptor Supplies toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karojen kiinnittämiseen asiakkaan määrättyyn paikkaan.
- Destaco 207426-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat auttaa kiinnittämään kaksi karaa kiristysvarteen samanaikaisesti.
- Destaco adapterit ja laajennukset: Raptor Supplies voi myös toimittaa varren pidennykset ja pituus-, korkeus- ja kiristysvarren sovittimet tämän manuaalisen puristimen ulottuvuuden laajentamiseksi ja pituuden ja korkeuden joustavaan säätöön puristimissa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 227-UB-L vaakasuuntainen kiinnityspuristin on suunniteltu ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti varmistamaan ympäristön terveys, turvallisuus ja puristimen ylivoimainen suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 227-UB-L kiinnityspuristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät sen suorassa pohjassa turvalliseen asennukseen pystysuoraan pintaan/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 227-UB-L -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on laipallinen pohja (227-UL) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Destaco toimittaa myös samanlaisia puristimia, joissa on U-tanko (227-UB) kiinteään suunnitteluun ja nopeaan asennukseen.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. AU-tankotyyliset vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet ovat käsikäyttöisiä kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpidikkeen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuora kääntöpuristin on vaakasuorassa tai rungon suuntainen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa merkin mekaanisten puristimien kunnostamiseen tai huoltoon.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
V. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.