Destaco 227-UL vaakasuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tämä pitopuristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Lisäksi sen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitopituuden pituudella. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä voi säätää kytkinpidikettä työkappaleen koon mukaan. Tässä kytkinpuristimessa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Siinä on hiiliteräsrakenne ja mustaoksidipinnoite, joka takaa korkean lujuuden ja kulutuksenkestävyyden ja estää taivuttamisen / murtumisen raskaiden kuormien alla. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 227 -sarjan kiinnikkeet saatavana myös litteänä tyynynä neopreeni, kuusiokanta ruostumaton teräs ja neopreenikärkiset karat Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 227-UL vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu puun työstöön, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen sekä kokoonpanotoimintojen suorittamiseen eri teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös elintarvike- ja pakkaus- ja hitsaustoiminnoissa, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 227-UL vaakasuorassa pidikkeessä on suora kahva, jossa on muovinen kahva, joka tarjoaa maksimaalisen vivun kiinnityksen aikana.
- Puristimen hiiliteräsrakenne ja mustaoksidipinnoite minimoivat vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
- Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on matala profiili, joka tarjoaa myös suuren kahvan välyksen avoimessa asennossa vaivatonta kiinnitystä varten.
- Sen mukana tulee neopreenikara, joka tarttuu työkappaleeseen tukevasti paikoilleen ja estää työkappaleen ei -toivotun liikkeen käytön aikana.
- Destacon käsipidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2007208-M litteä kärki sidottu neopreenikara käytetään Destaco 227-UL vaakasuoran pidikkeen puristetun / kuluneen karan korvaamiseen.
- Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 227-UL vaakasuora pidike on valmistettu ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 227-UL vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpuristin voidaan helposti irrottaa ruuvit avaamalla yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, tämän laipallisen U -pohjaisen tankoversion lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran pohjan U -tankoa (Destaco 227-UB) ja suora pohja avoin tanko (Destaco 227-UB-L) vaakasuorat kiinnikkeet. Erittäin hankaaviin olosuhteisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio (Destaco 227-USS) on myös saatavilla.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A.Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.