Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 227-USS ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin, U-tankotyylinen puristinvarsi, 600 lb | AC8PFZ 3CXC9

DESTACO 227-USS ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin, U-tankotyylinen puristinvarsi, 600 lb

Varastossa
Tuote: AC8PFZ Malli: 227-USSRistiviite: 3CXC9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset1.02 x 1.24 "
Kiinnitysvarren pituus2.66 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen91 astetta
Halkaisija0.260 "
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen56 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.28 "
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.400 "
Kokonaispituus7.48 "
KaraKuusiokanta SS
Kierteen koko5 / 16 "
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiVaakasuora kahva pidä alhaalla, SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 227-USS vaakasuora kiinnike soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Sen muotoilu tarjoaa maksimaalisen käsivaran kahvan ja kiristystangon välillä helpon kiinnittämisen varmistamiseksi. Tämä alaspainettu puristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen työskentelyä toistuvasti. Tässä vipupuristimessa on U bar -tyylinen kiristysvarsi, jossa on kuusiokoloinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan ruuvata tasaisille pinnoille / työpenkille turvalliseen asennukseen. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka antaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistussovelluksiin. Destaco 227 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös suorapohjaisena U-palkkina ja suorapohjaisena avoimena tankoversiona Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 227-USS vaakasuora kiinnike on suunniteltu hitsaukseen, kiinnikkeiden ja sulkujen tarkastamiseen, puuntyöstöön, elintarvike-, pakkaus- ja kokoonpanotoimintoihin erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 227-USS vaakasuorassa pitokytkimen lukituspuristimessa on U-tyylinen kiinnitystanko ja kuusiokantainen kara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää työkappaleen ei-toivotun liikkeen käytön aikana.
  • Puristimen ruostumaton teräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Destacon vaakatasossa pitämisen vipulukituspuristimen muotoilu tarjoaa maksimaalisen käsivaran kahvan ja kiristystangon välillä helpon kiinnittämisen varmistamiseksi.
  • Sen matalaprofiilinen muotoilu varmistaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
  • Destacon vaakasuorassa pitokytkimessä lukituspuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden luistamisen kesken käytön.
  • Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan ruuvata tasaisille pinnoille / työpenkille turvalliseen asennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 207943-M kuusiokantaista ruostumattomasta teräksestä valmistettua karaa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 227-USS vaakasuorassa pitokytkimen lukituspuristimessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 227-USS pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 227-USS pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten, ja ne ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.

K. Tarjoaako merkki vaakasuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaprofiilisia vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U -palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa on kuusikulmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, tämän laipallisen U -pohjaisen tankoversion lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran pohjan U -tankoa (Destaco 227-UB) ja suora pohja avoin tanko (Destaco 227-UB-L) vaakasuorat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 227-U Hold Down Action Clamp, 2.65 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AC8PFP 3CXA9 227-U2.65 "U-baari500 paunaa.EiTeräsLaippahorizonal1.25 "€39.86
DESTACO 227-UB vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb | AG3QYL 33TV77 227-UB2.65 "U-baari500 paunaa.EiTeräsSuoraanhorizonal1.45 "€39.86
DESTACO 227-UB-L vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, avoin U-tanko, 500 lb | AJ8AUX 227-UB-L2.39 "Avaa U-baari500 paunaa.EiTeräsSuoraanhorizonal1.45 "€48.26
DESTACO 227-UL vaakatasossa oleva kiinnike, 2.39 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AJ8AVR 227-UL2.39 "Avaa U-baari500 paunaa.EiTeräsLaippahorizonal1.25 "€48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 227-USS ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin, U-tankotyylinen puristinvarsi, 600 lb
€75.89 / yksikkö