Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 227-UB vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb | AG3QYL 33TV77

DESTACO 227-UB vaakasuora kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb

Varastossa
Tuote: AG3QYL Malli: 227-UBRistiviite: 33TV77

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset1.02 "
Kiinnitysvarren pituus2.65 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen91 astetta
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen56 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.45 "
Pitokyky500 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus2.96 "
Kokonaispituus7.48 "
KaraNeopreenikärki
Kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPidä vaakasuorassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205700090

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaakasuorat pidikkeet käytä niiden kahvaa (asetettu samansuuntaisesti lukitussa asennossa jalustan kanssa) työntämään kiristysvartta ja kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten. Nämä käsikäyttöiset puristimet ovat ihanteellisia pitämään turvallisesti kiinni työkappaleita, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä/irrotusta. Destaco 227 -sarja vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet sopivat työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten puuntyöstössä, metallintyöstössä ja valmistussovelluksissa. Niissä on suuri kahvaväli avoimessa asennossa ja matalaprofiilinen muotoilu, mikä minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä ahtaissa tiloissa. Destaco 227-UB -kiristimessä on U-muotoinen kiristystanko säädettävän neopreenikaran kiinnittämiseen kiinnitystangon pituudelta, jotta työkappaleet eivät löysty tai luista, ja ne pysyvät paikallaan koko toimenpiteen ajan. Tässä kiinnityspuristimessa on teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja kovan käytön aiheuttaman vaurion/kulumisen minimoimiseksi. Siinä on suora pohja pystysuoralle pinnalle/työkappaleelle asennettavaksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; laipallinen pohja asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle ja avoin U-palkki sovelluksiin, jotka vaativat lisätarvikkeiden, kuten pituus- ja korkeussovittimien, lisäämistä.

Käyttö:

Destaco 227-UB vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään tarkastukseen, hitsaukseen, kokoonpanoon, testaukseen ja puuntyöstöön ilmailu-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 227-UB vaakatasossa oleva kiinnike on varustettu U-tangolla säädettävien karojen kiinnitystä varten.
  • Siinä on suora pohja, joka voidaan asentaa pystysuoralle sivupinnalle.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 500 lb.
  • Siinä on teräsrakenne rakenteen lujuuden vuoksi, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
  • Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaväli tilantarpeen vähentämiseksi.
  • Helposti pidettävä kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Tämä kahva aukeaa jopa 56 astetta ja avaa kiinnitystangon jopa 91 astetta.
  • Puristimen mukana toimitetaan säädettävä neopreenikara työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
  • Puristinvarren korkeus on 1.11 tuumaa ja pituus 1.49 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 225208-M: Destaco tarjoaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen painettuna, kun ne on kiinnitetty Destaco 227-UB -puristimen kiristyspalkkiin.
  • Destaco 507107: Raptor Supplies toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karojen kiinnittämiseen asiakkaan määrättyyn paikkaan.
  • Destaco 207426-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat auttaa kiinnittämään kaksi karaa kiristysvarteen samanaikaisesti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 227-UB vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti, jotka koskevat ympäristöterveyttä, turvallisuutta ja puristimen tehokasta suorituskykyä.

Asennus:

  • Destaco 217-UB-L kiinnike kiinnitetään tukevasti pystysuoraan pintaan/työkappaleeseen käyttämällä kierrereiät sen suorassa pohjassa.
  • Tämä puristin voidaan helposti irrottaa tarvittaessa ruuvaamalla se irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 227-UB -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on laipallinen pohja (227-U) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Destaco toimittaa myös samanlaisia ​​puristimia, joissa on avoin U-tanko (217-UB-L) lisävarusteiden kiinnittämiseen kiristystankoon.

K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?

A. AU-tankotyyliset vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet ovat käsikäyttöisiä kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?

V. On suositeltavaa käyttää Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa merkin mekaanisten puristimien kunnostamiseen tai huoltoon.

K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 227-U Hold Down Action Clamp, 2.65 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AC8PFP 3CXA9 227-U2.65 "U-baari500 paunaa.EiTeräsLaippahorizonal1.25 "€39.86
DESTACO 227-USS ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin, U-tankotyylinen puristinvarsi, 600 lb | AC8PFZ 3CXC9 227-USS2.66 "U-baari600 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippahorizonal1.28 "€75.89
DESTACO 227-UB-L vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, avoin U-tanko, 500 lb | AJ8AUX 227-UB-L2.39 "Avaa U-baari500 paunaa.EiTeräsSuoraanhorizonal1.45 "€48.26
DESTACO 227-UL vaakatasossa oleva kiinnike, 2.39 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AJ8AVR 227-UL2.39 "Avaa U-baari500 paunaa.EiTeräsLaippahorizonal1.25 "€48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 227-UB vaakasuora kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb
€39.86 / yksikkö