Pyörövasarat

Suodattaa

MILWAUKEE -

SDS Max -vasara

TyyliMalliAmpeeriaIskut minuutissaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A5317-2110.5300045017.375 "15 lb€744.45
B5342-2115975 ja 1950125 ja 25027.5 "27.8 lb€2,375.15
BOSCH -

Pyörivä vasarasarja, 18 V, 0 - 4350 iskua minuutissa, akun kanssa

MallieräHinta (ei alv)
GBH18V-26DK26GDECE9NBX€841.13
MILWAUKEE -

Akkukäyttöinen pyörivä vasarasarja, 18 V, 0-2900 iskua minuutissa, sisältyy akkuun

MallieräHinta (ei alv)
2718-22HD 48-11-1812CF2LPY€2,267.09
DEWALT -

SDS-johdoton vasara Li-Ion 20V

MallieräHinta (ei alv)
DCH273P2AH9VAA€913.59
DEWALT -

Akkukäyttöinen pyörivä vasarasarja, 20 V, 0-4300 iskua minuutissa, sisältyy akkuun

MallieräHinta (ei alv)
DCH263R2/DWH205DHCF2LPW€1,198.47
BOSCH -

Spline Rotary Hammer Kit, 13A, 1700-2900 iskua minuutissa, 120V

MallieräHinta (ei alv)
11265EVSCH6HQM€1,212.21
Katso yksityiskohdat

Pyörövasarat

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dewaltin, Makitan, Boschin ja Milwaukeen pyöriviä vasaroita. Pyörövasarat, jotka tunnetaan myös nimellä roto-vasarat, ovat tehokkaita sähkötyökaluja, jotka on suunniteltu poraa reikiä metalleihin, betoniin ja muihin koviin pintoihin. Nämä vasarat käyttävät työntö- ja vetoliikettä ja tuottavat voimakkaita iskuja reikiin. He käyttävät SDS-plus-, SDS-max- tai spline-bittiä pitäviä järjestelmiä (tai istukoita) eri materiaalien poraamiseen. Niitä on saatavana BPM- ja kuormittamattomilla kierrosluvuilla, jotka vaihtelevat välillä 0 - 47600 ja 0 - 12000.
Käytä Boschin SDS-max-iskuvasaroita luokkansa parhaimpaan poraukseen ja talttaan 7.6 jalan lb: n iskuvoimalla. Näissä Bosch-vasaroissa on säädettävä nopeudenvalitsin nopeuden ohjaamiseksi käytön aikana, Vario-Lock-toiminto taltan kääntämiseksi 12 eri asentoon, pehmeä kahva takakahvalla iskujen ja tärinän vaimentamiseksi ja 360 asteen apukahva työkalu. Ne voivat toimia sekä pyörivällä vasaralla että vain vasaralla -tiloissa. Tarjoamme myös Dewaltin langattomia SDS-plus-iskuvasaroita. Nämä vasarat ovat kevyitä ja niissä on harjaton moottori ja aktiivinen tärinänhallintatekniikka. Niitä tarjotaan sarjassa, joka sisältää laturin, 360 asteen sivukahvan, tangon, sisäänvedettävän apukoukun ja kaksi akkua.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?