Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 227-U Hold Down Action Clamp, 2.65 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AC8PFP 3CXA9

DESTACO 227-U Hold Down Action Clamp, 2.65 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb

Varastossa
Tuote: AC8PFP Malli: 227-URistiviite: 3CXA9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset1.02 x 1.24 "
Kiinnitysvarren pituus2.65 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen91 astetta
Halkaisija0.260 "
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen56 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.25 "
Pitokyky500 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.400 "
Kokonaispituus7.48 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPidä vaakasuoraa kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.73
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 227-U -puristin sopii työkappaleiden pitämiseen paikallaan puuntyöstö- ja valmistustiloissa. Tämä puristin on sopiva valinta sovelluksiin, joissa työkappale on kiristettävä / irrotettava toistuvasti koko toiminnan ajan. Tämä manuaalinen kytkinpuristin on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Siinä on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitopalkin pituudella. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihteen puristinta erikokoisille työkappaleille. Destaco 227-U -puristimessa on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Siinä on teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 227 -sarjan kiinnittimiä on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä rakennetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippapohjaisissa avoimissa tankoversioissa Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 227-U -puristin on suunniteltu asennustehtävien suorittamiseen, kalusteiden ja sulkimien tarkastamiseen sekä puuntyöstöihin teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös elintarvikkeiden jalostus- ja hitsaustoiminnoissa, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 227-U -puristimessa on suuri kahvaetäisyys auki-asennossa, mikä helpottaa kiinnitystä.
  • Siinä on teräsrakenne kestävyyttä varten ja neopreenikara kiinnitystä varten.
  • Siinä on matalaprofiilinen muotoilu, joka mahdollistaa maksimaalisen käsivarren puristuskahvan ja U -tangon välillä.
  • Siinä on laipatyylinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
  • Siinä on muovikahva, joka tarjoaa maksimaalisen otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet useissa kokoonpanoissa, kuten J -koukku -tyyppinen kiristysvarsi, matalaprofiilinen T -kahva ja Toggle Lock Plus -mekanismi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 227-U -kytkin tukee erilaisia ​​Destacon toimittamia lisävarusteita, mukaan lukien litteäkärkinen neopreenikara (Destaco 225208-M) ja Destaco 507107 laipallinen aluslevy.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 227-U -puristin on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 227-U vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä puristin irrotetaan helposti irrottamalla 4 ruuvia ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 227-U -laippapohjaisen U-tankoversion lisäksi brändi tarjoaa suoran pohjan U-tangon (Destaco 227-UB) ja laipallinen pohja avoin tanko (Destaco 227-UL) vaakasuorat kiinnikkeet.

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimien suhteen?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 227-U -puristimessa, on litteä kärki sidottu neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri merkitsee?

A. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa käyttäjää siitä, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 227-USS ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin, U-tankotyylinen puristinvarsi, 600 lb | AC8PFZ 3CXC9 227-USS2.66 "U-baari600 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippahorizonal1.28 "€75.89
DESTACO 227-UB vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb | AG3QYL 33TV77 227-UB2.65 "U-baari500 paunaa.EiTeräsSuoraanhorizonal1.45 "€39.86
DESTACO 227-UB-L vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, avoin U-tanko, 500 lb | AJ8AUX 227-UB-L2.39 "Avaa U-baari500 paunaa.EiTeräsSuoraanhorizonal1.45 "€48.26
DESTACO 227-UL vaakatasossa oleva kiinnike, 2.39 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AJ8AVR 227-UL2.39 "Avaa U-baari500 paunaa.EiTeräsLaippahorizonal1.25 "€48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 227-U Hold Down Action Clamp, 2.65 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb
€39.86 / yksikkö