A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 27.25 , Purkausleveys (tuumaa): 17.125 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon korkeus: 39.437 " , Kotelon pituus: 35.125 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 17.125 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 22-5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 600 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 1-3 / 16 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 22 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 10.875 "
Hihnakäyttöiset puhaltimet, 22-1/8 tuuman pyörän halkaisija
Daytonin hihnaveto, yksiaukkoiset puhaltimet sopivat ihanteellisesti teollisiin tai kaupallisiin ilmansiirtosovelluksiin. Näissä yksiköissä on galvanoitu teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden, kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden. Ne on varustettu yksi- tai kolmivaihemoottorilla ja eteenpäin kaartuvalla teräspyörällä, mikä mahdollistaa tehokkaan ilmamäärän pienillä pyörimisnopeuksilla, mikä johtaa hiljaisempaan toimintaan. Näissä yksiköissä on hihnakäyttö, joka mahdollistaa joustavuuden nopeuksissa (koska moottori ei ole kosketuksissa liikkuviin komponentteihin) ja tehon siirtämiseen kahden pyörivän akselin välillä. Valitse useista näistä puhaltimista, jotka ovat saatavilla moottorin nopeuksilla 1725–1750 rpm.