227-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps
Destaco 227-sarjan vaakasuora pito clamps tai vaakasuora kahvan vipu clamps on suunniteltu pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoralla vipukahvalla, joka on tasaisesti clamp on kihloissa. Ne tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle clamps suoritettaessa toistuvia tehtäviä erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. ThesYksiköissä on matalaprofiilinen muotoilu kevyitä tehtäviä varten clampsovellusten tiukka spaces, kuten esimsembling-, sulkemis-, kiinnitys- ja puuntyöstösovellukset. Destaco pidä painettuna vipulukitus clamps on valmistettu teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on avoimet tai U:n muotoiset tangot käsivarsien pidennysten kiinnittämistä varten, ja flanged tai suora pohjakiinnitys asennuksen helpottamiseksi. ThesYksiköt tarjoavat suuren käsivaran avoimessa asennossa (jopa 56 astetta).rees) ja niissä on neopreenistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuusiokantaiset karat (joissakin malleissa). maximum pitovoima. Destaco 227-sarjan vaakasuora kahvan vipu clamps mukana kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko, joka srevent työkappaleiden liikettä. Vipujärjestelmä kohdistaa tarpeeksi painetta esineeseen pitääkseen työkappaleen vakaana. Theseclamps on myös kytkentäjärjestelmä, joka käyttää tehokasta clampclamp. Lisäksi these Destaco vaakasuora clamps pystyvät käsittelemään 600 lb:n kuormia ja sopivat f:n kanssalanged aluslevyt (varma liitos tärinää vastaan), poikittaisvarsisarjat ja M6 tai 5/16 tuuman karat tehokkaisiin työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Tarjoamme myös Destaco 227-sarjan vaakasuora pito clamps Blackout-malleissa, joissa on heijastamaton musta viimeistely. Jos haluat tilata these vaakasuora kahvan vipu clamps Blackout-sarjassa, lisää yksinkertaisesti -BLK-liite MPN:n perään (esimerkiksi: 227-UB-LS-BLK) ja pyydä tarjous s:stäame on Raptor Supplies.
käytät
These 227-sarjan vaakakytkin clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksien tekeminen ideal sovelluksiin, kuten esimsembling, sulkeminen, puuntyöstö ja kiinnitysten tarkastus. Niitä käytetään erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka vaakasuora vaihtokytkin toimii clampon käytetty?
Vaakakytkin clamps hyödyntää keskilukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
Kuinka säädät kytkintä clamp?
jälkeen clampkohdistettua voimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristys (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
Mitä eroa on vaaka- ja pystykytkimellä clamps?
Perusero vaaka- ja pystykytkimen välillä clamps on kahvan asento, kun taas clamp on lukossa. Pystykytkin clamp kahva on asetettu kohtisuoraan alustaan nähden, kun taas vaakasuorassa clamps, kahvan asento on samansuuntainen alustan kanssa, kun clamp on lukossa.
Mikä on vaakasuuntainen vaihtokytkin clamp käytetään?
Vaakasuuntainen kytkin clamp käytetään pitämään osia tai komponentteja tukevasti paikallaan ja se on tyypillisesti osa tuotantoprosessia. Nopeasti toimiva hahmoics ottaa c:n käyttöön helposti ja nopeastilamps.