Destaco 217-U vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu työkappaleiden pitämiseksi kiinni puunjalostus- ja valmistuslaitosten tasapintoja vasten. Tämä pidikekiinnike sopii sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Sen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitoaisan pituutta pitkin. Tämän toiminnon avulla työntekijä voi säätää vaihteen puristinta erikokoisille työkappaleille. Lisäksi tässä kytkinpuristimessa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Tässä puristimessa on teräsrakenne, joka varmistaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaiden kuormien alla. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja metallityösovelluksiin. Tätä kytkinpuristinta on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistetusta suorasta U -tangosta ja laipallisesta alustasta Raptor Supplies.
Käyttö:
- Tämä Destacon vaakasuora pidike on tarkoitettu kokoonpanotoimintojen suorittamiseen, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen sekä puuntyöstöihin teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös hitsaus- ja elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 217-U vaakasuorassa pidikkeessä on luistamaton neopreenikara, joka estää työkappaleen liukumisen ja otteen menettämisen kesken käytön.
- Sen teräsrakenne estää puristimen taipumisen / katkeamisen raskaassa kuormituksessa ja kestää erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisia olosuhteita.
- Sen matalaprofiilinen muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ahtaisiin tiloihin ja varmistaa, että puristamisen aikana vaaditaan vähimmäisvälys.
- Tässä puristimessa on muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä ja estää käden liukumisen käytön aikana.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä varmistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Sen puristustanko ja kahva voivat avata jopa 91 ja 61 astetta.
- Siinä on U -tankoinen kiristysvarsi, joka tarjoaa enintään 200 lb: n pidon.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202208-M litteä kärki sidottu neopreenikara sopii erinomaisesti rikkoutuneiden / kuluneiden karan vaihtamiseen vaakasuorassa pidikekiristimessä
- Laipallista aluslevyä Destaco 215105 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä vaakasuora pidike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti
Asennus:
- Destaco 217-U vaakasuorassa pidikekiristimessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, joten se voidaan asentaa tasaisille pinnoille / työpöydille ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä eri teollisiin sovelluksiin, kuten metallin ja puun työstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, tämän laipallisen U -alapohjavaihtoehdon lisäksi Destaco tarjoaa suoran pohjan U -tankoa (Destaco 217-UB) ja laipallinen pohja avoin tanko (Destaco 217-UL) vaakasuorat kiinnikkeet. Erittäin hankaaviin olosuhteisiin käyttämällä rakennettua ruostumatonta terästä Destaco 217-USS -puristin on suositeltavaa.