VESTIL DTR-sarjan rumpukerrokset


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 2300 lbs. , Väri: Keltainen , Korkeus: 4.5 " , Materiaali: Valmistettu teräs
TyyliMalliRumpukokoSisällä Dia.PituusLeveysHinta (ei alv)
A
DTR-20
30 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€186.04
B
DTR-24
55 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€214.56
C
DTR-28
85 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€229.05

DTR-sarjan rumpukerrokset

Vestil-rumputasot on suunniteltu lisäämään varastotilaa pinoamalla rummut kätevästi varastoihin, käsittelylaitoksiin ja kokoonpanolinjoille. Niissä on kevyt muotoilu yhden henkilön käyttöä varten ja ne pystyvät käsittelemään jopa viisi yksikköä pinottuja teräsrumpuja. Nämä tasot ovat yhteensopivia 30-, 55- ja 85-gallonisten terästynnyrien kanssa ja ovat saatavana 20-, 24- ja 28-tuumaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?