Destaco 217-UB vaakasuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Tämä alaspainettu puristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen työskentelyä toistuvasti. Siinä on matala profiili, joka minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tässä vipupuristimessa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko käytön ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Lisäksi sen U-muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan nopean karan säädön pituudelta. Tämän ansiosta työntekijä voi säätää vipupuristinta työkappaleen koon mukaan. Siinä on hiiliteräsrakenne ja sinkkipinnoitettu viimeistely, joka varmistaa lujuuden ja estää taipumisen/murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistussovelluksiin. Destaco 217 -sarjan kiinnikkeet tarjotaan myös suorapohjaisena ja avoimena tankoversiona Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 217-UB vaakasuora kiinnike on suunniteltu puuntyöstöön, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkistamiseen, hitsaukseen ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistustehtäviin.
Ominaisuudet:
- Destaco 217-UB vaakasuorassa pitokytkimen lukituspuristimessa on säädettävä litteäkärkinen neopreenikara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää työkappaleen ei-toivotun liikkeen käytön aikana.
- Puristimen hiiliteräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
- Sen muotoilu tarjoaa maksimaalisen käsivarren etäisyyden kahvan ja tangon välillä käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
- Destacon vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on matala profiili, mikä varmistaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Siinä on suora pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka helpottavat asennusta pystypinnoille / työpöydälle.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaa profiilia vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään Destaco 217-UB vaakatasossa olevan kiinnityspuristimen rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen.
- Laipallista aluslevyä Destaco 215105 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 217-UB vaakasuora kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 217-UB vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on suora pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen pystypinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, tämän suorapohjaisen U-tangon lisäksi Destaco tarjoaa myös laippapohjaisen U-tangon (Destaco 217-U) ja laipallinen pohja avoin tanko (Destaco 217-UL) vaakasuorat kiinnikkeet. Erittäin hankaaviin olosuhteisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio (Destaco 217-USS) on myös saatavilla.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten, ja ne ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitetta kokoonpanolinjoilla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).