Destaco 217-UL vaakasuora kiinnityspuristin sopii erinomaisesti työkappaleiden pitämiseen tasapintoja vasten puun-, metallin- ja valmistussovelluksissa. Tätä käsikiristintä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan työkappaleen toistuva kiinnitys / irrotus koko toiminnan ajan. Siinä on U -muotoinen avoin puristustanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitätangon pituudella, mikä vähentää seisokkeja ja estää erillisen puristimen ostamisen erilaisiin sovelluksiin. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille kiinnittämällä varren jatkeet. Siinä on matala profiili, joka minimoi tilan tarvetta kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Tässä käsikiristimessä on teräsrakenne, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja estää taivuttamisen / katkeamisen raskaissa kuormissa. Se sopii myös säädettävään neopreenikaraan, joka estää työkappaleita löystymästä tai liukumasta ja pitää ne paikallaan koko toiminnan ajan. Sitä on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä, suorasta pohjasta ja U -tankoista Raptor Supplies.
Käyttö:
- Tätä vaakasuoraa Destaco 217-UL -puristinta käytetään puuntyöstöön, kalusteiden tarkastamiseen sekä kokoonpano- ja testaustoimiin ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarviketeollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 217-UL vaakasuorassa pidikekiristimessä on laippapohjainen asennustyyli, joka mahdollistaa enintään 200 lb: n pidon.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja minimoi vauriot / kulumisen hankaavista olosuhteista ja ulkoympäristöistä.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaetäisyys minimoi tilan tarve.
- Helposti pidettävä kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Se tarjoaa puristustangon aukon 91 astetta ja kahvan aukon 61 astetta.
- Tämä puristin on kiinnitetty säädettävällä neopreenikaralla työkappaleiden pitämiseksi tukevasti.
- Se on varustettu avoimella U-tangolla käsivarren jatkeiden ja muiden lisävarusteiden kiinnittämistä varten.
- Puristimen korkeus on 0.92 tuumaa ja 1.49 tuuman pitkä kiristysvarsi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten 215105 -aluslevykokoonpanon, pituuden, korkeuden ja kiristysvarren sovittimet joustavaan pituuden ja korkeuden säätämiseen kiristimissä.
- L-217-4-01 varren jatke voidaan toimittaa myös Raptor Supplies 217-UL-käsipuristimen ulottuvuuden laajentamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 217-UL vaakasuora pidike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan suorituskyvyn mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 217-UL -kiinnike on kiinnitetty pintoihin käyttämällä kahta paria kierteellisiä reikiä pohjassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 217-UL -pidikkeen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet vaihtoehdoissa, joissa on suora pohja (217-UB-L). Destaco toimittaa myös samanlaisia kiinnikkeitä U-tankoon (217-U) kiinteään suunnitteluun ja nopeaan asennukseen. Lisää Destaco 217-UL -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 217 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-palkkityylisiä vaakasuuntaisia pidikkeitä käytetään käsin kahvalla / vivulla työntämällä litteäkärkinen liimattu neopreenikara työkappaletta vasten ja estäen sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpidikkeen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuora kääntöpuristin on vaakasuorassa tai rungon suuntainen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
A. On suositeltavaa käyttää kytkentärasvoja, kuten Mobil XTC, tuotemerkin mekaanisten puristimien uudelleenrakentamiseen tai huoltoon.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.